Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEN10-500-IEEE-3P | Netzgerät, DC, 1 Kanal, 2 HE, 10V/500A, 5000W, GPIB, RS232, RS485, Analog


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GEN10-500-IEEE-3P | Netzgerät, DC, 1 Kanal, 2 HE, 10V/500A, 5000W, GPIB, RS232, RS485, Analog
GEN10-500-IEEE-3P | Netzgerät, DC, 1 Kanal, 2 HE, 10V/500A, 5000W, GPIB, RS232, RS485, Analog
Artikel-Nr.:
     269-GEN10-500-IEEE-3P
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     GEN10-500-IEEE-3P400
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Labornetzgerät
Labornetzteil
tdk lambda labornetzgerät
labornetzgerät

1-Kanal Stromversorgung GEN10-500-IEEE-3P von TDK-Lambda mit einem Ausgang 0 .. 10V DC/0-500A in einem 19 Zoll Gehäuse mit 2 HE. Anschluss 400 V AC / 3 Phasen, inkl. GPIB-Schnittstelle.


Die Genesys-Serie von TDK-Lambda bietet äußerst flexible und sichere Stromversorgungen für Anwendungen in OEM, Industrie und Labor.

Die Netzgeräte der Genesys-Serie können mittels der kostenlosen Software über die bereits eingebaute RS-232/RS-485 oder analoge Schnittstelle gesteuert werden. Labview Treiber sind ebenso erhältlich.
Optional ist auch eine LAN, GPIB und galvanisch getrennte analoge Schnittstelle zur Ansteuerung erhältlich.
Die Genesys-Serie ist ideal geeignet für Anwendungen in den Bereichen Automotive, Halbleiterherstellung, Medizintechnik, Luft- und Raumfahrt, Laserdiodenprüfung und Test.


Ausstattung und Highlights
  • Ausgangsspannung 0 bis 10 V DC
  • Restwelligkeit Spannung 10 mVrms 
  • Ausgangsstrom 0 bis 500 A
  • Restwelligkeit Strom 1800 mArms
  • Seriellbetrieb ( max.2 Geräte )
  • Parallellbetrieb ( max. 4 Geräte )
  • Einstellung für Spannung / Strom über zuverlässige Encoder
  • 4.960 Watt Ausgangsleistung
  • Drehstromeingang
  • Konstantspannungbetrieb (CV)
  • Konstantstrombetrieb (CC)
  • Überspannungsschutz (OVP)
  • Überstromschutz (OCP)
  • Unterspannungsgrenze (OVL)
  • Aus/Ein Schalter von Ausgang
  • Last-Setting Memory
  • Feinfühlung ( Sense )
  • Eingebaute RS-232/RS-485 Schnittstelle
  • Eingebaute analoge Schnittstelle
  • GPIB Schnittstelle
  • Gehäusemaße B 423 (19Zoll) x H 88 (2HE) x T 442,5 mm
  • Gewicht 16 kg
  • 5 Jahre Garantie

Lieferumfang
  • Netzgerät GEN 2U

Verfügbare Optionen:

  • LAN Schnittstelle
  • Galvanisch getrennte analoge Schnittstelle
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: TDK-Lambda, GEN10-500-IEEE-3P
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.811,75*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.052,23*
€ 6.012,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.001,72*
€ 5.952,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.869,21*
€ 5.794,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.811,75*
€ 5.725,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.