Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEN16-150-IS420-1P | Netzgerät, DC, 1 Kanal, 1 HE, 16V/150A, 2400W, RS232, RS485, IS420


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GEN16-150-IS420-1P | Netzgerät, DC, 1 Kanal, 1 HE, 16V/150A, 2400W, RS232, RS485, IS420
GEN16-150-IS420-1P | Netzgerät, DC, 1 Kanal, 1 HE, 16V/150A, 2400W, RS232, RS485, IS420
Artikel-Nr.:
     269-GEN16-150-IS420-1P
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     GEN16-150-IS420-1P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Labornetzgerät
Labornetzteil
tdk lambda labornetzgerät
labornetzgerät

1-Kanal Stromversorgung GEN16-IS420-150-1P von TDK-Lambda mit einem Ausgang 0 .. 16V DC/0-150A in einem 19 Zoll Gehäuse mit 1 HE, inkl. IS420-Schnittstelle.

Die Genesys-Serie von TDK-Lambda bietet äußerst flexible und sichere Stromversorgungen für Anwendungen in OEM, Industrie und Labor.

Die Netzgeräte der Genesys-Serie können mittels der kostenlosen Software über die bereits eingebaute RS-232/RS-485 oder analoge Schnittstelle gesteuert werden. Labview Treiber sind ebenso erhältlich. Optional ist auch eine LAN, GPIB und galvanisch getrennte analoge Schnittstelle zur Ansteuerung erhältlich.
Die Genesys-Serie ist ideal geeignet für Anwendungen in den Bereichen Automotive, Halbleiterherstellung, Medizintechnik, Luft- und Raumfahrt, Laserdiodenprüfung und Test.

Ausstattung und Highlights

  • Ausgangsspannung 0 bis 16 V DC
  • Restwelligkeit Spannung 8mVrms 
  • Ausgangsstrom 0 bis 150 A
  • Restwelligkeit Strom 480mArms
  • Seriellbetrieb (max.2 Geräte)
  • Parallellbetrieb (max. 4 Geräte)
  • Einstellung für Spannung / Strom über zuverlässige Encoder
  • 2.400 Watt Ausgangsleistung
  • Weitbereichseingang 170-265 V AC
  • Konstantspannungbetrieb (CV)
  • Konstantstrombetrieb (CC)
  • Überspannungsschutz (OVP)
  • Überstromschutz (OCP)
  • Unterspannungsgrenze (OVL)
  • Aus/Ein Schalter von Ausgang
  • Last-Setting Memory
  • Feinfühlung (Sense)
  • Eingebaute RS-232/RS-485 Schnittstelle
  • Eingebaute analoge Schnittstelle
  • IS420 Schnittstelle
  • Gehäusemaße B 423 (19Zoll) x H 43,6 (1HE) x T 486 mm
  • Gewicht 10 kg
  • 5 Jahre Garantie

Lieferumfang

  • Netzgerät GEN 1U 
  • Dokumentation (Benutzerhandbuch) zum Download auf der Herstellerseite

Verfügbare Optionen:

  • LAN Schnittstelle
  • GPIB Schnittstelle
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: TDK-Lambda, GEN16-150-IS420-1P
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.853,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.093,46*
€ 3.681,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.066,68*
€ 3.649,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.949,91*
€ 3.510,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.890,86*
€ 3.440,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.853,53*
€ 3.395,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.