Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEN30-25/PS/LN | Netzgerät, DC, 1 Kanal, 1 HE, 30V/25A, 750W, analog


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GEN30-25/PS/LN | Netzgerät, DC, 1 Kanal, 1 HE, 30V/25A, 750W, analog
GEN30-25/PS/LN | Netzgerät, DC, 1 Kanal, 1 HE, 30V/25A, 750W, analog
Artikel-Nr.:
     269-GEN30-25/PS/LN
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     GEN30-25-PSINK/LN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Labornetzgerät
Labornetzteil
tdk lambda labornetzgerät
labornetzgerät

1-Kanal Stromversorgung GEN30-25-PS-LN (Low-Noise) von TDK-Lambda mit einem Ausgang 0 .. 30V DC/0-25A in einem 19 Zoll Gehäuse mit 1 HE inkl. P-Sink Option.

Die Genesys-Serie von TDK-Lambda bietet äußerst flexible und sichere Stromversorgungen für Anwendungen in OEM, Industrie und Labor.

Die Netzgeräte der Genesys-Serie können mittels der kostenlosen Software über die bereits eingebaute RS-232/RS-485 oder analoge Schnittstelle gesteuert werden. Labview Treiber sind ebenso erhältlich. Optional ist auch eine LAN, GPIB und galvanisch getrennte analoge Schnittstelle zur Ansteuerung erhältlich.
Die Genesys-Serie ist ideal geeignet für Anwendungen in den Bereichen Automotive, Halbleiterherstellung, Medizintechnik, Luft- und Raumfahrt, Laserdiodenprüfung und Test.

Ausstattung und Highlights

  • Ausgangsspannung 0 bis 30 V DC
  • Restwelligkeit Spannung 8mVrms 
  • Ausgangsstrom 0 bis 25 A
  • Restwelligkeit Strom 63mArms
  • Seriellbetrieb (max.2 Geräte)
  • Parallellbetrieb (max. 4 Geräte)
  • Einstellung für Spannung / Strom über zuverlässige Encoder
  • 750 Watt Ausgangsleistung
  • Konstantspannungbetrieb (CV)
  • Konstantstrombetrieb (CC)
  • Überspannungsschutz (OVP)
  • Überstromschutz (OCP)
  • Unterspannungsgrenze (OVL)
  • Aus/Ein Schalter von Ausgang
  • Last-Setting Memory
  • Feinfühlung ( Sense )
  • Eingebaute RS-232/RS-485 Schnittstelle
  • Eingebaute analoge Schnittstelle
  • 1 Steckplatz für optionale Schnittstelle
  • P-Sink Option
  • Geräteanschluss / Weitbereichseingang 85 -265 V AC
  • Gehäusemaße B 423 (19Zoll) x H 43,6 (1HE) x T 436 mm
  • Gewicht 8,5 kg
  • 5 Jahre Garantie

Lieferumfang

  • Netzgerät GEN 1U 
  • Dokumentation (Benutzerhandbuch) zum Download auf der Herstellerseite

Verfügbare Optionen:

  • LAN Schnittstelle
  • GPIB Schnittstelle
  • Galvanisch getrennte analoge Schnittstelle
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: TDK-Lambda, GEN30-25/PS/LN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.642,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.805,79*
€ 2.148,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.786,86*
€ 2.126,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.720,39*
€ 2.047,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.681,51*
€ 2.001,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.642,80*
€ 1.954,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.