Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEN40-38PS/LN | Netzgerät, DC, 1 Kanal, 1 HE, 40V/38A, 1520W, analog


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GEN40-38PS/LN | Netzgerät, DC, 1 Kanal, 1 HE, 40V/38A, 1520W, analog
GEN40-38PS/LN | Netzgerät, DC, 1 Kanal, 1 HE, 40V/38A, 1520W, analog
Artikel-Nr.:
     269-GEN40-38PS/LN
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     GEN40-38-PSINK/LN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Labornetzgerät
Labornetzteil
tdk lambda labornetzgerät
labornetzgerät

1-Kanal Stromversorgung GEN40-38PS-LN (Low-Noise) von TDK-Lambda mit einem Ausgang 0 .. 40V DC/0-38A in einem 19 Zoll Gehäuse mit 1 HE, inkl. P-Sink Option.

Die Genesys-Serie von TDK-Lambda bietet äußerst flexible und sichere Stromversorgungen für Anwendungen in OEM, Industrie und Labor.

Die Netzgeräte der Genesys-Serie können mittels der kostenlosen Software über die bereits eingebaute RS-232/RS-485 oder analoge Schnittstelle gesteuert werden. Labview Treiber sind ebenso erhältlich.
Optional ist auch eine LAN, GPIB und galvanisch getrennte analoge Schnittstelle zur Ansteuerung erhältlich.

Die Genesys-Serie ist ideal geeignet für Anwendungen in den Bereichen Automotive, Halbleiterherstellung, Medizintechnik, Luft- und Raumfahrt, Laserdiodenprüfung und Test.

Ausstattung und Highlights

  • Ausgangsspannung 0 bis 40 V DC
  • Restwelligkeit Spannung 8mVrms 
  • Ausgangsstrom 0 bis 38 A
  • Restwelligkeit Strom 95mArms
  • Seriellbetrieb (max.2 Geräte)
  • Parallellbetrieb (max. 4 Geräte)
  • Einstellung für Spannung / Strom über zuverlässige Encoder
  • 1.520 Watt Ausgangsleistung
  • Weitbereichseingang 85 -265 V AC
  • Konstantspannungbetrieb (CV)
  • Konstantstrombetrieb (CC)
  • Überspannungsschutz (OVP)
  • Überstromschutz (OCP)
  • Unterspannungsgrenze (OVL)
  • Aus/Ein Schalter von Ausgang
  • Last-Setting Memory
  • Feinfühlung ( Sense )
  • Eingebaute RS-232/RS-485 Schnittstelle
  • Eingebaute analoge Schnittstelle
  • 1 Steckplatz für optionale Schnittstelle
  • Power Sink Option
  • Geräteanschluss 230 V AC
  • Gehäusemaße B 423 (19Zoll) x H 43,6 (1HE) x T 436 mm
  • Gewicht 8,5 kg
  • 5 Jahre Garantie

Lieferumfang

  • Netzgerät GEN 1U 
  • Dokumentation (Benutzerhandbuch) zum Download auf der Herstellerseite

Verfügbare Optionen:

  • LAN Schnittstelle
  • GPIB Schnittstelle
  • Galvanisch getrennte analoge Schnittstelle
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: TDK-Lambda, GEN40-38PS/LN
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 269
36 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.075,14*
€ 2.265,87*
€ 6,90*
ab € 2.465,13*
€ 2.675,45*
Preise: Lager 269
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.265,87*
€ 2.696,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.247,90*
€ 2.675,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.163,26*
€ 2.574,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.116,08*
€ 2.518,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.075,14*
€ 2.469,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 269
Versand: Lager 269
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,60*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 269
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.