Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEN40-85-IS420-3P/F | Netzgerät, DC, 1 Kanal, 2 HE, Fast Speed Option 40V/85A, 3400W, RS232, RS485, Iso.Analog-I


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GEN40-85-IS420-3P/F | Netzgerät, DC, 1 Kanal, 2 HE, Fast Speed Option 40V/85A, 3400W, RS232, RS485, Iso.Analog-I
GEN40-85-IS420-3P/F | Netzgerät, DC, 1 Kanal, 2 HE, Fast Speed Option 40V/85A, 3400W, RS232, RS485, Iso.Analog-I
Artikel-Nr.:
     269-GEN40-85-IS420-3P/F
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     GEN40-85-IS420-3P/F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Labornetzgerät
Labornetzteil
tdk lambda labornetzgerät
labornetzgerät

1-Kanal Stromversorgung GEN40-85-IS420-3P/F von TDK-Lambda mit einem Ausgang 0 .. 40V DC/0-85A in einem 19 Zoll Gehäuse mit 2 HE, IS420-Schnittstelle und Fast Speed Option.

Die Genesys-Serie von TDK-Lambda bietet äußerst flexible und sichere Stromversorgungen für Anwendungen in OEM, Industrie und Labor.

Die Netzgeräte der Genesys-Serie können mittels der kostenlosen Software über die bereits eingebaute RS-232/RS-485 oder analoge Schnittstelle gesteuert werden. Labview Treiber sind ebenso erhältlich.
Optional ist auch eine LAN, GPIB und galvanisch getrennte analoge Schnittstelle zur Ansteuerung erhältlich.
Die Genesys-Serie ist ideal geeignet für Anwendungen in den Bereichen Automotive, Halbleiterherstellung, Medizintechnik, Luft- und Raumfahrt, Laserdiodenprüfung und Test.

Ausstattung und Highlights

  • Ausgangsspannung 0 bis 40 V DC
  • Restwelligkeit Spannung 8mVrms 
  • Ausgangsstrom 0 bis 85 A
  • Restwelligkeit Strom 200mArms
  • Seriellbetrieb (max.2 Geräte)
  • Parallellbetrieb (max. 4 Geräte)
  • Einstellung für Spannung / Strom über zuverlässige Encoder
  • 3.400 Watt Ausgangsleistung
  • Anschlussspannung 3phasig 342..460V AC / 47..63Hz
  • Konstantspannungbetrieb (CV)
  • Konstantstrombetrieb (CC)
  • Überspannungsschutz (OVP)
  • Überstromschutz (OCP)
  • Unterspannungsgrenze (OVL)
  • Aus/Ein Schalter von Ausgang
  • Last-Setting Memory
  • Feinfühlung ( Sense )
  • Eingebaute RS-232/RS-485 Schnittstelle
  • Eingebaute analoge Schnittstelle
  • IS420 Schnittstelle
  • Fast Speed Option
  • Geräteanschluss 400 V AC / 3 Phasen
  • Gehäusemaße B 423 (19Zoll) x H 88 (2HE) x T 442,5 mm
  • Gewicht 13 kg
  • 5 Jahre Garantie

Lieferumfang

  • Netzgerät GEN 2U 
  • Dokumentation (Benutzerhandbuch) zum Download auf der Herstellerseite

Verfügbare Optionen:

  • LAN Schnittstelle
  • GPIB Schnittstelle
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: TDK-Lambda, GEN40-85-IS420-3P/F
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.747,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.979,90*
€ 4.736,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.948,28*
€ 4.698,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.818,56*
€ 4.544,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.757,63*
€ 4.471,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.747,57*
€ 4.459,61
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TDK
GEN40-85-IS420-3P400
ab € 3.221,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.