Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GFG-8250A | Funktionsgenerator, 1-Kanal, Zählerfunktion 0,5Hz-5MHz, 10Vss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GFG-8250A | Funktionsgenerator, 1-Kanal, Zählerfunktion 0,5Hz-5MHz, 10Vss
GFG-8250A | Funktionsgenerator, 1-Kanal, Zählerfunktion 0,5Hz-5MHz, 10Vss
Artikel-Nr.:
     269-GFG-8250A
Hersteller:
     Good Will Instrument
Herst.-Nr.:
     01FG8250A0GS
EAN/GTIN:
     4719692504494
Suchbegriffe:
Arbiträrgenerator
Arbiträrsignalgenerator
Funktionsgeneratoren
gw instek funktionsgenerator

GW Instek GFG8250A / Funktionsgenerator mit Frequenzzähler, Sweep-Modus und AM-/FM-Modulation 1-Kanal 0,5 Hz-5 MHz, 10Vss.


Die Familie der GFG-8200A Funktionsgeneratoren ist eine Komplettlösung zur Generierung von Signalen im 3 MHz bzw. 5 MHz-Bereich. Alle Modelle dieser Familie bieten Ausgangspegel wie TTL, CMOS und Funktionen wie Rampe und einen Steuereingang zur eingangsspannungsabhängigen Frequenzveränderung (VCF / Voltage Controled Frequency).Zusätzlich hat dieser Funktionsgenerator noch einen integrierten Frequenzzähler.


Ausstattung und Highlights
  • Frequenzbereich: 0,5 Hz bis 5 MHz
  • Signalformen: Sinus, Dreieck, Rechteck, Rampe
  • Ausgangsspannung:  > 10 Vpp in 50 Ω, fix: TTL, CMOS
  • Ausgangsimpedanz: 50 Ω
  • Variabler DC-Offset: < -5 V bis > +5 V
  • Externe spannungsabhängige Frequenzveränderung (VCF / Voltage Controlled Frequency) 
  • Zweistufen-Abschwächer (-20 dB x 2) und variabler Abschwächer
  • LED-Display 6 ½ Stellen
  • Abmessungen: Breite: 251 mm x Höhe: 91 mm x Tiefe: 291 mm
  • Gewicht: 2,2 kg 


Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: arbiträrgenerator, Function-Generator, Frequenzzähler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 291,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 349,86*
€ 416,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 342,45*
€ 407,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 317,00*
€ 377,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 307,11*
€ 365,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 291,33*
€ 346,68
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PMK
711-161-300
ab € 20,85*
Sonstiges
Pico Technology
MI030
ab € 9,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.