Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GH10-150-IEEE | Netzgerät, DC, 1 Kanal, 1 HE, Halb-Rack, 0-10V / 0-150A, LAN, GPIB, USB, RS232/485,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GH10-150-IEEE | Netzgerät, DC, 1 Kanal, 1 HE, Halb-Rack, 0-10V / 0-150A, LAN, GPIB, USB, RS232/485,
GH10-150-IEEE | Netzgerät, DC, 1 Kanal, 1 HE, Halb-Rack, 0-10V / 0-150A, LAN, GPIB, USB, RS232/485,
GH10-150-IEEE | Netzgerät, DC, 1 Kanal, 1 HE, Halb-Rack, 0-10V / 0-150A, LAN, GPIB, USB, RS232/485,
Artikel-Nr.:
     269-GH10-150-IEEE
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     GH10-150-IEEE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC Power-Supply
Netzgerät
TDK Lambda
Genesys
TDK-Lambda GH10-150-IEEE | Netzgerät, DC, 1 Kanal, 1 HE, Halb-Rack, 0-10V / 0-150A, LAN, GPIB, USB, RS232/485,

Die programmierbaren Netzteile der Genesys+ Familie setzen einen neuen Standard für flexible, zuverlässige AC / DC-Stromversorgungssysteme in OEM-, Industrie- und Laboranwendungen.

Diese Netzteile wurden für eine Vielzahl von Anwendungen entwickelt, wie zum Beispiel:

  • Test- und Messsysteme, Prüfung von Komponentengeräten, Herstellung und Prozesskontrolle.
  • Halbleiterverarbeitung und Einbrennen, Luft- und Raumfahrt- und Satellitentests, medizinische Bildgebung, grüne Technologie.
  • Systeme mit höherer Leistung können mit bis zu vier 1,5-kW-Einheiten konfiguriert werden.

Ausstattung und Highlights
  • Führende programmierbare Gleichstromleistungsdichte (1,5 kW in 1 HE Höhe) in 19-Zoll-Half-Rack-Montage
  • geringes Gewicht <3.5 KG
  • Große Auswahl an Wechselstromeingängen: GH1.5kW: 1ø (85 ~ 265VAC)
  • Aktive dreiphasige PFC (typisch 0,99)
  • Ausgangsspannung bis 10V, Strom bis 150A
  • Eingebaute LAN, USB, RS-232 / RS-485-Schnittstelle
  • IEEE Interface
  • Multi-Drop-Fähigkeit (RS-485)
  • Multifunktionales Display
  • Speicher der letzten Einstellung
  • Auto-Start / Safe-Start: Benutzer wählbar
  • Hochauflösende 16-Bit-ADCs und -DACs
  • Wellenformgenerator mit Auto-Trigger-Fähigkeit
  • Speichern von bis zu 100 Schritte in vier internen Speicherzellen
  • Hochgeschwindigkeitsprogrammierung
  • Konstante Spannung / Konstanter Strom
  • Konstante Leistungsgrenze (CP)
  • Anstiegsgeschwindigkeitsregelung (V / I)
  • Simulation der internen Widerstandsprogrammierung
  • Lokale / Fernerkundung - softwaregesteuert
  • Eingebaute ferngesteuerte analoge Programm- / Monitor- und Steuerschnittstelle
  • Schutzfunktionen (OVP, UVP, UVL, FALTEN (CV / CC), OCL, OTP, AC FAIL)
  • Lüfterdrehzahlprofil gesteuert durch Umgebungstemperatur und Last
  • Zertifizierte LabWindows / CVI-, LabVIEW- und IVI-Treiber
  • 19 "Rack-Mount-Funktion für ATE- und OEM-Anwendungen
  • Skalierbare Stromversorgungssysteme
  • Parallele Systeme mit automatischer Konfiguration
  • CE-Kennzeichnung für Niederspannungs-, EMV- und RoHS2-Richtlinien


Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.816,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.957,07*
€ 3.518,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.931,41*
€ 3.488,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.855,97*
€ 3.398,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.819,06*
€ 3.354,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.816,78*
€ 3.351,97
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TDK
GH/MO
ab € 156,51*
Sonstiges
TDK
GH/RM
ab € 157,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.