Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Datenlogger-Messtechnikkit | GL2000-EU mit 2x Akku B-569 & 16 GB USB-Stick (GL2000-EU-basic)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Datenlogger-Messtechnikkit | GL2000-EU mit 2x Akku B-569 & 16 GB USB-Stick (GL2000-EU-basic)
Datenlogger-Messtechnikkit | GL2000-EU mit 2x Akku B-569 & 16 GB USB-Stick (GL2000-EU-basic)
Datenlogger-Messtechnikkit | GL2000-EU mit 2x Akku B-569 & 16 GB USB-Stick (GL2000-EU-basic)
Datenlogger-Messtechnikkit | GL2000-EU mit 2x Akku B-569 & 16 GB USB-Stick (GL2000-EU-basic)
Datenlogger-Messtechnikkit | GL2000-EU mit 2x Akku B-569 & 16 GB USB-Stick (GL2000-EU-basic)
Datenlogger-Messtechnikkit | GL2000-EU mit 2x Akku B-569 & 16 GB USB-Stick (GL2000-EU-basic)
Artikel-Nr.:
     269-GL2000-EU-BASIC
Hersteller:
     Graphtec
Herst.-Nr.:
     GL2000-EU-BASIC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Datenlogger
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick

Graphtec GL2000-EU-Basic | Messtechnik-Set Datenlogger GL2000-EU, 2x Akku B-569 & 16 GB USB-Stick & weiterem Zubehör.


GL2000-EU mit 4 analogen Messkanälen für Spannung (von 20 mV bis 500 V), Temperatur (Thermoelemente) und Luftfeuchte (z.B. B-530) inkl. 18 Monate Garantie ab Rechnungsdatum, Kalibrierzertifikat, Netzteil, dt. Menüführung, dt. Kurzanleitung, USB-Kabel, Displayschutzfolie, Schraubendreher. Im Messtechnikkit inkl. 2x Akku B-569 und 16 GB USB-Stick.

Das Set besteht aus:

  • Graphtec Datenlogger GL2000, 4 Kanal 600 V RMS, Abtastrate 1 µs bis 1 min USB, LAN, inklusive Zubehör: Der Datenlogger verfügt über 4 isolierte und simultan arbeitende Multifunktionseingänge/Anschlüsse, wählbar über Schraubklemmen oder BNC-Buchsen. Durch die hohe Abtastrate können Ereignisse bis zu 1 µs bei 16 Bit Auflösung simultan über alle Kanäle erfasst werden.
  • 2 x Graphtec Akkublock B-569, 7,2 V, 2900 mAh: Ersatz-Akku für die Datenlogger Serien GL200 / GL240 / GL450 / GL500A / GL800E / GL820E / GL840 / GL900E-8 / GL900E-4 / GL980 / GL2000.
  • 16 GB USB Speicherstick




Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: USB Stick, USB flash drive, USB-Flash-Laufwerk, USBstick, flash stick 16 gb, flash stick, datenlogger graphtec, GL2000 Datenlogger, data, Logger, Set, Kit, Basic
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.060,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.257,75*
€ 3.876,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.237,62*
€ 3.852,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.145,48*
€ 3.743,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.095,43*
€ 3.683,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.060,30*
€ 3.641,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.