Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GPE-2323 | Netzgerät, DC, 2 Kanal, Linear 2x 32V/3A 192W, Analog


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GPE-2323 | Netzgerät, DC, 2 Kanal, Linear 2x 32V/3A 192W, Analog
GPE-2323 | Netzgerät, DC, 2 Kanal, Linear 2x 32V/3A 192W, Analog
GPE-2323 | Netzgerät, DC, 2 Kanal, Linear 2x 32V/3A 192W, Analog
Artikel-Nr.:
     269-GPE-2323
Hersteller:
     Good Will Instrument
Herst.-Nr.:
     01GP232310GS
EAN/GTIN:
     4719692509277
Suchbegriffe:
Labornetzgerät
Labornetzteil
Geregeltes Netzteil
Linear geregeltes Netzteil

GW Instek GPE-2323 | Lineares 2 Kanal DC Labornetzgerät, 2 x 0 ... 32 V, 2 x 0 ... 3 A, 192 W.


Die Labornetzgeräte der GW Instek GPE-Serie sind moderne und kostengünstige lineare DC Netzgeräte. Das Modell GPE-2323 ist ein lineares 2-Kanal Netzgerät mit einer Leistung von 192 W, einer einstellbaren Spannung von 2 x 0 – 32 V sowie einer einstellbaren Stromstärke von 2x 0 – 3 A. In Serie geschaltet ergibt sich somit eine maximale Spannung von 64 V, parallel geschaltet eine maximale Stromstärke von 6 A.

Alle Einstellungen lassen sich benutzerfreundlich direkt über das digitale Bedienfeld vornehmen. Die Auflösung beträgt dabei 100 mV / 100 mA bei sehr geringer Restwelligkeit und Rauschwerten. Die Key-Lock Funktion schützt gegen versehentliches Verstellen der eingestellten Parameter. Dank der breiten Eingangsspannung kann das GW Instek GPE 2323 weltweit verwendet werden.


Ausstattung und Highlights
  • Lineares 2 Kanal DC Netzgerät
  • Display: 4,3 Zoll
  • Leistung: 192 W
  • Ausgangsspannung: 2 x 0 – 32 V
  • Ausgangsstrom: 2 x 0 – 3 A
  • Auflösung: 100 mV / 100 mA
  • Konstantspannung – Line Regulation: ≦0,01% + 3 mV
  • Konstantspannung – Load Regulation: ≦ 0,01% + 3 mV(Nennstrom ≦ 3A) || ≦0,02% + 5 mV (Nennstrom > 3A)
  • Konstantspannung - Restwelligkeit und Rauschen: ≦1 mVRMS (5Hz~1MHz)
  • Konstantstrom – Line Regulation: ≦0,2% + 3 mA
  • Konstantstrom – Load Regulation: ≦0,2% + 3 mA
  • Konstantstrom – Restwelligkeit und Rauschen: ≦3mARMS
  • Eingangsspannung: AC 100 V / 120 V / 220 V ± 10%; 230 V(+10% ~ -6%); 50/60 Hz
  • Garantie: 2 Jahre
  • Gewicht und Abmessungen: ca. 7 kg, H 155 mm x W 210 mm x T 306 mm.

  • Lieferumfang
    Benutzerhandbuch, Netzstecker, 2 x Messleitungen
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Netzteil geregelt, labornetzgerät, Programmierbar, Laborstromversorgung, Konstanter, Netzgerät, Stromversorgung
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 269
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 269,54*
€ 316,58*
Frei Haus
ab € 262,83*
€ 316,58*
1 Tag
14
Frei Haus
ab € 275,59*
€ 324,22*
Frei Haus
ab € 289,85*
€ 339,32*
€ 6,90*
ab € 298,05*
€ 347,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 269
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 316,58*
€ 376,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 311,46*
€ 370,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 298,26*
€ 354,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 287,22*
€ 341,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 269,54*
€ 320,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 269
Versand: Lager 269
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,60*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 269
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tenma
76-300
ab € 33,42*
Zubehör
Tenma
76-079
ab € 2,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.