Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GPL-5010 | GW Instek GPL-5010 Transientenlimiter, 9 kHz - 200 MHz, max. 2,5 W Eingangsleistung, BNC-Eingang auf Ausgang Typ-N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GPL-5010 | GW Instek GPL-5010 Transientenlimiter, 9 kHz - 200 MHz, max. 2,5 W Eingangsleistung, BNC-Eingang auf Ausgang Typ-N
GPL-5010 | GW Instek GPL-5010 Transientenlimiter, 9 kHz - 200 MHz, max. 2,5 W Eingangsleistung, BNC-Eingang auf Ausgang Typ-N
Artikel-Nr.:
     269-GPL-5010
Hersteller:
     Good Will Instrument
Herst.-Nr.:
     03CYPL50100S
EAN/GTIN:
     4719692508331
Suchbegriffe:
Transient Limiter

GW Instek GPL-5010 | Transientenlimiter, 9 kHz - 200 MHz, max. 2,5 W, BNC-Eingang auf Typ-N-Ausgang, zum Schutz von Spektrumanalysatoren


Der Transienten-Limiter GPL5010 von GW Instek ergänzt Ihr Testequipment für drahtlose und leitungsgebundene EMV-Messungen. Er schütz den Eingangskreis Ihres Spektrumanalysators vor Schäden durch unkontrollierte Eingangsleistungen.

Der Einsatz des Transientenlimiters empfiehlt sich z. B. bei leitungsgebundenen Messungen von Netzstörungen mithilfe einer Netznachbildung, um die Eingangsstufen des angeschlossenen Messgerätes nicht zu zerstören. Darüber hinaus eignet sich der Begrenzer für EMV-Pre-Compliance-Tests bei Anwendung eines Spektrumanalysators in Verbindung mit EMV-Nahfeldsonden.


Ausstattung und Highlights
  • Frequenzbereich: 9 kHz bis 200 MHz
  • Max. Eingangspegel, kontinuierlich: 2,5 W (+34 dBm), gepulst: 10 kW (10 µs), DC: ±12 V
  • Grenzwert: 50 mW (+17 dBm)
  • Impedanz: 50 Ω
  • Anschlüsse: BNC-Eingang (f), Typ-N-Ausgang (m)
  • Maße: L 118 x B 44 x H 23 mm, Gewicht: 92 g


Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 269
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 477,38*
€ 555,75*
€ 6,90*
ab € 551,68*
€ 631,35*
Frei Haus
ab € 533,36*
€ 631,35*
Preise: Lager 269
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 555,75*
€ 661,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 538,28*
€ 640,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 508,73*
€ 605,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 491,62*
€ 585,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 477,38*
€ 568,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 269
Versand: Lager 269
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,60*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 269
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PMK
C100020
ab € 33,81*
Sonstiges
Good Will Instrument
11KT-00800101
ab € 749,91*
Sonstiges
Good Will Instrument
03CYLN5040AS
ab € 1.627,00*
Sonstiges
Good Will Instrument
GSP-9300B
ab € 2.644,67*
Sonstiges
Good Will Instrument
GSP-9330
ab € 4.387,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.