Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GW Instek GPP-4323 4-Kanal Labornetzgerät 217W, 5 V, 15 V, 32 V / 1A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GPP-4323L | DC-Netzgerät, 4-Kanal, 2x 32V/3A, 5V/1A, 15V/1A, 217W, inkl. Lastfunktion (CC, CV und CR), inkl. LAN
GPP-4323L | DC-Netzgerät, 4-Kanal, 2x 32V/3A, 5V/1A, 15V/1A, 217W, inkl. Lastfunktion (CC, CV und CR), inkl. LAN
GPP-4323L | DC-Netzgerät, 4-Kanal, 2x 32V/3A, 5V/1A, 15V/1A, 217W, inkl. Lastfunktion (CC, CV und CR), inkl. LAN
Artikel-Nr.:
     108EL-2844181
Hersteller:
     Good Will Instrument
Herst.-Nr.:
     01PP432340GS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gleichstromversorgung
Labornetzgerät
Labornetzteil
Geregeltes Netzteil
Serie = GPP
Modellnummer = GPP-4323
Anzahl der Ausgänge = 4
Ausgangsspannung = 5 V, 15 V, 32 VV ac
Ausgangsstrom = 1 And 3A
Nennleistung = 217W
Weitere Informationen:
Serie:
GPP
Modellnummer:
GPP-4323
Anzahl der Ausgänge:
4
Ausgangsspannung:
5 V, 15 V, 32 VV ac
Ausgangsstrom:
1 And 3A
Nennleistung:
217W
Weitere Suchbegriffe: Linear geregeltes Netzteil, Netzteil geregelt, geregeltes netzteil, 2844181, Mess- und Prüftechnik, Labornetzgeräte und Sourcemeter, Labornetzgeräte, GW Instek, 01PP432340GS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 880,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.010,72*
€ 1.202,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 999,11*
€ 1.188,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 966,08*
€ 1.149,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 907,66*
€ 1.080,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 880,34*
€ 1.047,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.