Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GPS-12R-HS | Frequenzreferenz, GPS-basiert, hochstabiler Rubidium Oszillator, Ausgänge: 1x 2,048 MHz,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GPS-12R-HS | Frequenzreferenz, GPS-basiert, hochstabiler Rubidium Oszillator, Ausgänge: 1x 2,048 MHz,
GPS-12R-HS | Frequenzreferenz, GPS-basiert, hochstabiler Rubidium Oszillator, Ausgänge: 1x 2,048 MHz,
Artikel-Nr.:
     269-GPS-12R-HS
Hersteller:
     Pendulum
Herst.-Nr.:
     GPS-12R/HS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Oszillator
oszillator
Pendulum GPS-12R-HS | Frequenzstandard, High-End-Model, GPS-gesteuert mit hochstabilem Rubidium-Oszillator für optimales Phasen-Rauschverhalten, mit Batterieoption.

Die GPS-synchronisierten Frequenzstandards von Pendulum mit hochpräzisem Rubidium-Oszillator bieten außerordentliche Stabilität und Genauigkeit. Damit kommt die GPS-Serie für anspruchsvolle Anwendungen in der Telekommunikation, in Kalibrierlabors, in automatisierten Testsystemen, in der Forschung und in der Entwicklung zum Einsatz. Die Allan-Abweichung (ADEV, Allan-Deviation) dieser Standards liegt für einen Beobachtungszeitraum von 24 h bei unter 2 x 10-12. Die Frequenzübertragung erfolgt rauschfrei und ohne Übersprechen oder elektromagnetischen Interferenzen.

Ergänzend zu den Frequenzstandards der GPS-Serie sind die Frequenz-Verteilverstärker DA-36-10M und FDA-301 erhältlich (Frequency Distribution Amplifier). Verteilverstärker bieten eine wirtschaftliche Lösung zur Low-Jitter-Übertragung von Frequenz-Referenzsignalen auf einen oder mehrere Empfangspunkte über längere Distanzen. So lassen sich z. B. per Glasfaser-Kabel Zeitsignale oder Frequenzen bis zu 2 km jitterfrei übertragen.


Ausstattung und Highlights
  • Referenzstandard: High-Stability Rubidium-Oszillator, GPS-gesteuert
  • Frequenzstabilität (ADEV bei 20 bis 26 °C, 24 h): < 2 x 10-12
  • Frequenzausgang: 2x 1,544 oder 2,048 MHz (Standardoption) // zzgl.1 x 5 MHz + 3 x 10 MHz Sinus (Option 70B) // zzgl. 0,1 + 1 + 5 + 10 MHz Sinus (Option 71B)
  • Signalausgang: 1 PPS (pulse per second) oder 10 MHz
  • Anschluss: 2 x BNC (f)
  • Jitter (1 PPS): < 1 ns rms
  • Phasenrauschen: -140 dBc/Hz (typ.) bei 10 kHz Offset
  • Optionaler Batteriebetrieb
  • Maße: B 210 x H 108 x T 395 mm
  • Gewicht: 3,1 kg (ohne Batterien)

Lieferumfang
  • Netzkabel
  • Betriebsanleitung (CD)
  • Kalibrierzertifikat
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Signalgenerator, pendulum, GPS, Satellitensignal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6.715,39*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.798,01*
€ 8.089,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.781,48*
€ 8.069,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.731,92*
€ 8.010,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.715,39*
€ 7.991,31
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Pendulum
DA-36-10M
ab € 1.242,78*
Sonstiges
Pendulum
OM-12R
ab € 88,21*
Sonstiges
Pendulum
OPTION 01/90
ab € 307,60*
Sonstiges
Pendulum
OPTION 02/130
ab € 675,67*
Sonstiges
Pendulum
OPTION 02/20
ab € 181,55*
Sonstiges
Pendulum
OPTION 02/50
ab € 297,89*
Sonstiges
Pendulum
OPTION 29/12
ab € 176,27*
Sonstiges
Pendulum
OPTION 70
ab € 803,11*
Sonstiges
Pendulum
OPTION 70B
ab € 540,87*
Sonstiges
Pendulum
OPTION 71
ab € 808,72*
Sonstiges
Pendulum
OPTION 71B
ab € 682,95*
Sonstiges
Pendulum
OPTION 72
ab € 1.073,15*
Sonstiges
Pendulum
OPTION 72B
ab € 1.030,80*
Sonstiges
Pendulum
OPTION 75
ab € 619,01*
Sonstiges
Pendulum
OPTION 76
ab € 1.405,62*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.