Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GSP20-750-3P | GENESYS+ DC-Netzgerät, 15 kW, 20 V / 750 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GSP20-750-3P | GENESYS+ DC-Netzgerät, 15 kW, 20 V / 750 A
GSP20-750-3P | GENESYS+ DC-Netzgerät, 15 kW, 20 V / 750 A
GSP20-750-3P | GENESYS+ DC-Netzgerät, 15 kW, 20 V / 750 A
Artikel-Nr.:
     269-GSP20-750-3P
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     GSP20-750-3P400
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Labornetzgerät
Labornetzteil
labornetzgerät

TDK-Lambda GENESYS+ GSP20-750-3P │ Programmierbare Hochleistungs-Stromquelle, DC, 1 Kanal, 3 HE, 20 V / 750 A, 15 kW, LAN, Iso. Analog, USB, RS-232, Master/Slave-Parallelbetrieb mit Auto-Konfiguration.


Die DC-Stromquelle GSP20-750-3P von TDK Lambda reiht sich in die hohe Leistungsklasse der GENESYS+-Serie ein. Die 15kW-Ausführung der Netzgeräte besteht jeweils aus drei ultrakompakten 5kW-Einheiten (jeweils nur 1 Höheneinheit), die bereits werkseitig parallelgeschaltet sind. Die DC-Netzgeräte liefern Ausgangsspannungen von 10 / 20 / 30 / 40 / 60 / 80 / 100 / 150 / 300 oder 600 Volt mit jeweils maximalen Strömen, sodass die maximale Ausgangsleistung nicht überschritten wird (15 / 15,3 bzw. 15,6 kW). Die Ausgangsleistung ist bis zu 20 kW skalierbar (bis zu vier 5kW-Einheiten im Parallelbetrieb), sodass Sie eine besonders leistungsstarke und zuverlässige Laborstromversorgung für vielfältige Anwendungsmöglichkeiten in Industrie, Forschung und Entwicklung erhalten.

Die GENESYS+-Serie ist kompatibel mit den Genesys- und Z+-Modellen von TDK-Lambda und verwendet die gleichen Kommunikationsprotokolle und Signale.


Ausstattung und Highlights
  • Ausgangsspannung DC: 0 bis 20 V
  • Ausgangsstrom: 0 bis 750 A
  • Nennleistung: 15 kW
  • Skalierbare Ausgangsleistung bis zu 20 kW mit Auto-Konfiguration
  • Betriebsmodi: Konstantspannung (CV), Konstantstrom (CC), Konstantleistung (CP)
  • Programmierbarer Leistungswiderstand
  • Speichern der letzten Benutzereinstellung
  • Auto-Start / Safe-Start (wählbar)
  • Hochauflösender A/D-Wandler (16 bit)
  • Schutzfunktionen: OVP, UVP, UVL, FOLD (CV/CC), OCL, OTP, AC Fail
  • Integrierte Schnittstellen: LAN, USB, RS232/485 für Multi-Drop-Kettensteuerung, isolierte Analog-Schnittstelle zur Programmierung/Steuerung/Überwachung
  • Integrierter Arbiträr-Funktionsgenerator mit Auto-Triggering
  • Schnelle Programmieransprache
  • Einstellbare Strom-Anstiegsgeschwindigkeit (Slew Rate)
  • Maße: Abmessungen: B 423 x H 132,5 x T 441,5 mm (3 HE) / Gewicht: 23,5 kg
  • Kompatibel mit 19-Zoll-Standardracks
  • Flexible Eingangsversorgung: dreiphasig, 170 – 265 V, 342 – 460 V oder 342 – 528 V / 47 – 63 Hz
  • 5 Jahre Garantie

Lieferumfang
  • GSP20-750-3P Netzgerät
  • Verbindungskabel für Parallelbetrieb, L = 11 cm, TYCO-Stecker 2013595-1
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Netzgerät, TDK, Lambda, Power, SOurce, DC, Genesys
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12.501,58*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12.757,22*
€ 15.181,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12.681,70*
€ 15.091,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12.529,69*
€ 14.910,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12.501,58*
€ 14.876,88
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TDK
ACC-GB-AFK
ab € 106,68*
Sonstiges
TDK
GB20-250-3P400
ab € 5.760,60*
Sonstiges
TDK
ACC-GSP-15KW-AFK
ab € 323,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.