Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GSPL80-282-3P480 | Netzgerät, DC, 1 Kanal, 0-80V / 0-282A, 3HE LAN, USB, RS-232/RS-485, Iso. Analog-U


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GSPL80-282-3P480 | Netzgerät, DC, 1 Kanal, 0-80V / 0-282A, 3HE LAN, USB, RS-232/RS-485, Iso. Analog-U
GSPL80-282-3P480 | Netzgerät, DC, 1 Kanal, 0-80V / 0-282A, 3HE LAN, USB, RS-232/RS-485, Iso. Analog-U
GSPL80-282-3P480 | Netzgerät, DC, 1 Kanal, 0-80V / 0-282A, 3HE LAN, USB, RS-232/RS-485, Iso. Analog-U
Artikel-Nr.:
     269-GSPL80-282-3P480
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     GSPL80-282-3P480
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Labornetzgerät
Labornetzteil
tdk lambda labornetzgerät
labornetzgerät

TDK-Lambda GSPL80-282-3P480 | Netzgerät, DC, 1 Kanal, 0-80 V / 0-282 A, Input 342-528 Vac, 3 HE, LAN, USB, RS-232/RS-485, isolierter Analogeingang.


Die programmierbaren DC-Netzgeräte der TDK-Lambda GENESYS+ GSPL Serie bieten eine hohe Leistungsdichte von 15 kW in einem 2 HE-Gehäuse und 22,5 kW in einem 3 HE-Gehäuse. Die Geräte sind mit einem dreiphasigen 170-265 Vac oder 342-528 Vac 50/60 Hz Eingang verfügbar. Die Ausgangsspannungen und -ströme reichen von 0-20 V / 1125 A bis 0-1.500 V / 15 A. Die Stromversorgungen können in den Betriebsarten Konstantspannung, Konstantstrom und Konstantleistung betrieben werden. Zu den Standardfunktionen gehören die Steuerung der Spannungs- und Stromanstiegsgeschwindigkeit, sowie die Erzeugung und Speicherung von Arbiträrsignalen.

Mit LAN, USB, RS232 / RS485 und isolierten Analogschnittstellen, die standardmäßig integriert sind, können die Geräte einfach in bestehende Systeme integriert werden. Es stehen noch weitere optionale Schnittstellen zur Verfügung: IEEE488, Modbus-TCP, EtherCAT IS420 (Isolated Analog Current Control). Die GSPL-Serie ist eine ideale Lösung für Anwendungen in der Luft- und Raumfahrt, der Verteidigung, der Telekommunikation, der Halbleiter-Testsysteme und der allgemeinen industriellen Automatisierung. Die Geräte sind leicht und kompakt und bieten eine hohe Effizienz und Zuverlässigkeit.

Die hier vorgestellte Variante GSPL80-282-3P480 verfügt über 0-80 V, 0-282 A, 22,5 kW in einem 3 HE Gehäuse mit 3-phasigem 480 V Eingang. Dieses Modell erhalten Sie auch mit 200 V Eingang. Des Weiteren erhalten Sie alle Modelle auch ohne Display und Bedienelemente. Die „Blank Front Panel“ Varianten finden Sie unter dem Begriff GBSPL.

Produktmerkmale:

  • Leistungsdichte: 15 kW in einem 2HE-Gehäuse und 22,5 kW in einem 3HE-Gehäuse
  • Eingang: dreiphasig 170-265 Vac oder 342-528 Vac 50/60 Hz
  • Ausgangsspannungen und -ströme: 0-20 V/1125 A bis 0-1.500 V/15 A
  • Betriebsarten: Konstantspannung, Konstantstrom und Konstantleistung
  • Standardfunktionen: Steuerung der Spannungs- und Stromanstiegsgeschwindigkeit, Erzeugung und Speicherung von Arbiträrsignalen, Simulation des Innenwiderstands
  • Hochauflösende 16Bit Messwerke für Strom und Spannung, Einsparung externer Messtechnik
  • LabView und IVI Treiber zur Remote Steuerung
  • Integrierte Schnittstellen: LAN, USB, RS232 / RS485 und isolierte Analogschnittstellen
  • Optionale Schnittstellen: IEEE488, Modbus-TCP, EtherCAT IS420 (Isolated Analog Current Control)
  • Anwendungen: Luft- und Raumfahrt, Verteidigung, Telekommunikation, Halbleiter-Testsysteme, Energieversorgung und allgemeine industrielle Automatisierung
  • Herstellergarantie: 5 Jahre




Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: TDK Lambda, Netzgerät, Genesys+, GSPL, DC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20.212,12*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20.416,42*
€ 24.295,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20.331,49*
€ 24.194,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20.212,12*
€ 24.052,42
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TDK
GSPL/ECAT
ab € 482,37*
Sonstiges
TDK
GSPL/IEEE
ab € 715,52*
Sonstiges
TDK
GSPL/IS420
ab € 368,23*
Sonstiges
TDK
GSPL/MDBS
ab € 481,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.