Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ID1002/0/A/30-100 | RFID DiskTransponder 30mm 100 St. / nur Lesen / 125kHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ID1002/0/A/30-100 | RFID DiskTransponder 30mm 100 St. / nur Lesen / 125kHz
ID1002/0/A/30-100 | RFID DiskTransponder 30mm 100 St. / nur Lesen / 125kHz
Artikel-Nr.:
     269-ID1002/0/A/30-100
Hersteller:
     AEG-ID
Herst.-Nr.:
     70091
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
RFID
Tag
Disk
VDE

AEG RFID DiskTransponder 30 mm 100 St. / nur Lesen / 125kHz.


Der Disktransponder ID 1002 wird in den Bereichen Automatisierung, Prozesskontrolle und Logistik eingesetzt. Aufgrund der kompakten Abmessungen und der robusten Ausführung ist er für raue industrielle Umgebung mit beschränktem Platzangebot ideal geeignet.


Ausstattung und Highlights
  • Lesesystem: ASK (Amplitude Shift Keying), PSK (Phase Shift Keying), read only
  • Betriebsfrequenz: 125 kHz
  • Speichergröße: 64 bit
  • IC: EM 4102
  • Betriebstemperatur: -25°C bis +85°C
  • Gehäuse Schutzklasse: IP 67
  • Gewicht: 2,7 g
  • Durchmesser: 30 mm
  • Montageloch: 5 mm
  • Dicke: 2,0 mm
  • Material: Thermoplast


Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Prüfgeräte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 281,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 338,27*
€ 402,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 336,49*
€ 400,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 313,41*
€ 372,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 302,76*
€ 360,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 281,98*
€ 335,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.