Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INJB03 | Einspeise Bundle 3 - Stabilität, PSRR, Impedanz, Signaleinspeisung Netzwerkanalysatoren


Menge:  Stück  
Produktinformationen
INJB03 | Einspeise Bundle 3 - Stabilität, PSRR, Impedanz, Signaleinspeisung Netzwerkanalysatoren
INJB03 | Einspeise Bundle 3 - Stabilität, PSRR, Impedanz, Signaleinspeisung Netzwerkanalysatoren
INJB03 | Einspeise Bundle 3 - Stabilität, PSRR, Impedanz, Signaleinspeisung Netzwerkanalysatoren
INJB03 | Einspeise Bundle 3 - Stabilität, PSRR, Impedanz, Signaleinspeisung Netzwerkanalysatoren
INJB03 | Einspeise Bundle 3 - Stabilität, PSRR, Impedanz, Signaleinspeisung Netzwerkanalysatoren
INJB03 | Einspeise Bundle 3 - Stabilität, PSRR, Impedanz, Signaleinspeisung Netzwerkanalysatoren
INJB03 | Einspeise Bundle 3 - Stabilität, PSRR, Impedanz, Signaleinspeisung Netzwerkanalysatoren
Artikel-Nr.:
     269-INJB03
Hersteller:
     PICOTEST
Herst.-Nr.:
     INJB03
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Pico
Picotest
Netzwerkanalyse
Einspeisung

Picotest INJB03 | Einspeise Bundle #3: Bundle für Netzwerkanalysatoren zur Signaleinspeisung. Bestehend aus J2111B, J2101A, J2120A, J2140A und J2170B Netzteil.


Dieses Bundle besteht aus den Modulen:

  • J2101A Einspeiseübertrager 10 Hz - 45MHz
  • J2111B Strom-Injektor, DC - 40 MHz inkl. J2171A Netzteil
  • J2120A Netzspannungs-Injektor, 10 Hz - 10 MHz
  • J2140A / Abschwächer, DC - 50 MHz, 10, 20 und 40 dB, 50 Ohm
  • J2170B Netzgerät (High PSRR Power Adapter) (wird separat geliefert)
  • Bedienungsanleitung
  • Herstellergarantie 1 Jahr




Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: DC, Bias, Injector, Netzwerkanalyse Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.595,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.777,33*
€ 3.305,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.756,25*
€ 3.279,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.662,69*
€ 3.168,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.614,51*
€ 3.111,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.595,48*
€ 3.088,62
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PICOTEST
J2101A
ab € 535,79*
Sonstiges
PICOTEST
J2120A
ab € 536,61*
Sonstiges
PICOTEST
J2140A
ab € 225,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.