Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Messgeräte Prüfgeräte
>
Elektrische Messgrößen
>
LCR-Messgerät
>
Artikel
LCR-17 | Testadapter ±2,5A DC Bias Strom für LCR-Meter LCR-6xxx
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
269-LCR-17
Hersteller:
Good Will Instrument
Herst.-Nr.:
1100-LCR17001
EAN/GTIN:
4719692508966
Suchbegriffe:
LCR-Messgerät
lcr messgerät
GW Instek LCR-17 / Testadapter ±2,5A DC Bias Strom für LCR-Meter / LCR-Messgerät LCR-6xxx.
Frequency: 40Hz to 1 MHz
Max. Voltage: +/- 2.5A
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
... >
Lager 269
>
LCR-Meter und Impedanzanalysatoren-220024
>
LCR / Impedanz Zubehör-220027
Weitere Suchbegriffe:
Zubehör LCR-Meter
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 269
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 413,85*
€ 489,95*
Lager 615
Frei Haus
ab € 435,77*
€ 525,75*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 481,79*
€ 562,41*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 269
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 489,95*
€ 583,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 485,07*
€ 577,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 447,75*
€ 532,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 430,81*
€ 512,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 413,85*
€ 492,48
pro Stück
Lagerstand:
Lager 269
Versand:
Lager 269
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,60*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 269
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
GW Instek LCR-6002 LCR Messbrücke digital Anzeige (Counts): 999999
Good Will Instrument
01CR600200GT
ab € 858,57*
Sonstiges
GW Instek LCR-6100 LCR Messbrücke digital Anzeige (Counts): 999999
Good Will Instrument
01CR610000GT
ab € 1.461,50*
Sonstiges
LCR-6020 | LCR-Meter, 10 Hz - 20 kHz RS232, USB, Handler Interface
Good Will Instrument
01CR602000GT
ab € 1.316,09*
Sonstiges
LCR-6300 | LCR-Meter, 10 Hz - 300 kHz RS232, USB, Handler Interface
Good Will Instrument
01CR630000GT
ab € 2.475,44*
Sonstiges
Präzisions-LCR-Messgerät LCR-6000 Labortisch RS232C / USB / Handler 100MOhm 10kH 10F 200kHz
Good Will Instrument
LCR-6200
ab € 2.166,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen