Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M244A | Metrahit CAL Prozesskalibrator 18 Kalibrierfunktionen, DAkkS Kalibrierschein


Menge:  Stück  
Produktinformationen
M244A | Metrahit CAL Prozesskalibrator 18 Kalibrierfunktionen, DAkkS Kalibrierschein
M244A | Metrahit CAL Prozesskalibrator 18 Kalibrierfunktionen, DAkkS Kalibrierschein
M244A | Metrahit CAL Prozesskalibrator 18 Kalibrierfunktionen, DAkkS Kalibrierschein
M244A | Metrahit CAL Prozesskalibrator 18 Kalibrierfunktionen, DAkkS Kalibrierschein
M244A | Metrahit CAL Prozesskalibrator 18 Kalibrierfunktionen, DAkkS Kalibrierschein
M244A | Metrahit CAL Prozesskalibrator 18 Kalibrierfunktionen, DAkkS Kalibrierschein
Artikel-Nr.:
     269-M244A
Hersteller:
     GOSSEN METRAWATT
Herst.-Nr.:
     M244A
EAN/GTIN:
     4012932120424
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Kalibrator

Universeller Kalibrator, Simulator MetraHit CAL von Gossen Metrawatt.


Der Kalibrator METRAHIT CAL dient als genaues Kalibrier- und Simuliergerät für elektrische und physikalische Größen. Er eignet sich als Handgerät für genaue Kalibrier- und Revisionsaufgaben vor Ort sowie im Prüffeld und Labor.

Aufgrund seiner vielfältigen Kalibrier-Funktionen kann das hochflexible Instrument zum Beispiel in der Prozesstechnik, im Warten- und Apparatebau, in der allgemeinen Messtechnik und vielen anderen Bereichen eingesetzt werden. Es ist als Systemkomponente im Kalibriersystem stets verwendbar zum Kalibrieren von Messumformern, Messwandlern, Isolierverstärkern, Transmittern, Temperaturmess- und Registriergeräten, Reglern, Signal- und Anzeigegeräten.


Ausstattung und Highlights
  • Universeller Kalibrator, Simulator mA / mV ... V / °C (Pt100/1000, Ni100/1000, Thermoelement J, L, T, U, K, E, S, R, B, N)/5 ... 2000 Ohm
  • Frequenz und Impulsgruppengeber: 1 Hz ... 1000 Hz
  • Absolut und prozentual (skaliert) geben
  • Rampen und Treppenfunktionen
  • Prozedurspeicher
  • einfache Bedienung
  • optische Schnittstelle und Kalibriersoftware METRAwin 90-2
  • Transmittersimulator (Senke 0 .. 24 mA)
  • Robuster und EMV-sicherer Aufbau
  • 3 Jahre Garantie

Lieferumfang
  • Kalibrator METRAHIT CAL mit 2 Batterien IEC LR6
  • 1 Paar Sicherheitsmessleitungen (gelb und schwarz) (1,5 m) mit 4-mm-Prüfspitzen; 1000 V CAT III, 600 V CAT IV (KS17-2)
  • Kurzbedienungsanleitung
  • CD-ROM, Inhalt: Bedienungsanleitung in Deutsch und Englisch
  • Gummischutzhülle
  • DAkkS (DKD) Kalibrierschein
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Multifunktions-Kalibrator, Multimeter, Multitester, Prozess-Kalibrator, gossen metrawatt kalibrator, kalibrator, Kalibrator-Multimeter-Simulator-Gossen-Metrawatt
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.165,02*
€ 1.262,74*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.204,02*
€ 1.262,75*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.198,91*
€ 1.262,77*
Lager 269
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.234,08*
€ 1.300,18*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1.253,33*
€ 1.317,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 269
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.300,18*
€ 1.547,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.295,40*
€ 1.541,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.267,20*
€ 1.507,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.248,48*
€ 1.485,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.234,08*
€ 1.468,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 269
Versand: Lager 269
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,60*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 269
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
5035442
ab € 8,23*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
GTZ3302000R0001
ab € 79,98*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
Z113A
ab € 56,65*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
Z113B
ab € 91,92*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
Z117A
ab € 48,95*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
NA X-TRA
ab € 119,03*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
Z216C
ab € 224,52*
Zubehör
RS Pro
7442199
ab € 6,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.