| |
|
| Artikel-Nr.: 269-M249D Herst.-Nr.: M249D EAN/GTIN: 4012932130645 |
| |
|
| | |
| Gossen Metrawatt M249D | METRAHIT ENERGY DC-Power-SetDas M249D ermöglicht die Leistungs- und Energiemessung an Gleichstromanlagen und - systemen mit Strömen bis 1250A. Durch gleichzeitige TRMS Messung von Strom und Spannung, AC, AC+DC oder DC, mit 60.000 Digits Auflösung ermitelt es präzise alle wichtigen Leistungsparameter. Das M249D erfasst beispielsweise den Energieverbrauch von Elektrogeräten, weißer Ware, z.B. Kühlschränken, und auch modernen Geräten der Unterhaltungsindustrie wie z.B. Smartphones, TV-Geräten oder Personal Computern. Im DC Power-Set sind ein Stromsensor und ein Messshunt beinhaltet, mit denen die Leistungsmessung an DC-Anlagen, z.B. Photovoltaik Anlagen mit DC-Strömen ermöglicht wird. Ausstattung und Highlights - Simultane Messung von Strom und Spannung und Berechnung von Leistung und Energie mit Wirk- und Blindanteilen.
- DC-Leistungsmessung bis 1250 A mit dem Hall-Effekt Sensor CP1800 und dem Messshunt SR9800
- Netzqualitätsanalyse: Über-/Unterspannungen, Dips & Swells, Transiente und Oberschwingungsanalyse bis zur 15. Harmonischen.
- Praktische, feldtaugliches Set für DC Leistungsmessung
- Feldtauglicher Leistungs- und Energiemesser in einem Handmultimeter
- Leistungs- und Energiemessung an Gleichstromanlagen mit dem Stromsensor CP1800
- Kein Auftrennen des Stromkreises für DC Leistungsmessung mit METRAHIT ENERGY erforderlich
- DC Leistungsmessung auch für große Ströme bis 1250 A.
- Anzeige tatsächlicher Leistungs- und Energiemesswerte dank CLIP-Faktor für das Übersetzungsverhältnisses des Stromsensors.
- 36 Monate Garantie auf Material- und Fabrikationsfehler
Lieferumfang - 1 x System Multimeter METRAHIT ENERGY
- 1 x Messkabelsatz KS29
- 2 x Batterien 1,5V, Typ AA
- 1 x Kurzbedienungsanleitung
- 1 x CD-ROM (Inhalt: u. a. Bedienungsanleitung und Datenblatt)
- 1 x DAkkS-Kalibrierschein
- 1 x Gummischutzhülle und Tragriemen
Weitere Informationen: | | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 1.385,29* | € 1.462,81* | | | | Lager 269 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.427,85* | € 1.505,68* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1.518,06* | € 1.598,42* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.540,29* | € 1.621,52* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.581,98* | € 1.670,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 269 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 269 | | Versand: Lager 269 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,60* | | ab € 70,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 269 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|