Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M250T | TRMS Multimeter METRAHIT PM TUNE, 60.000 Digits, 4 6/7-stellig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
M250T | TRMS Multimeter METRAHIT PM TUNE, 60.000 Digits, 4 6/7-stellig
Artikel-Nr.:
     269-M250T
Hersteller:
     GOSSEN METRAWATT
Herst.-Nr.:
     M250T
EAN/GTIN:
     4012932133851
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter

Gossen Metrawatt M250T | TRMS Multimeter METRAHIT PM TUNE, 60.000 Digits, 4 6/7-stellig.


Das High-End TRMS Tuning Multimeter METRAHIT PM TUNE von Gossen Metrawatt verfügt über eine Digitalanzeige mit 60.000 Digits, einen integrierten Datenlogger (61.600 Messwerte) sowie eine IR-Schnittstelle.

Die Geräte der METRAHIT Professional Multimeter (PM) Serie, zu denen auch das METRAHIT PM TUNE gehört, sind äußerst robuste und zuverlässige Digitalmultimeter aus schlagfestem Kunststoff, die für den professionellen Einsatz entwickelt wurden.

Das METRAHIT PM TUNE bietet eine erhöhte Aktualisierungsrate der Digitalanzeige, die direkt und ohne zeitliche Verzögerung auf geänderte Einstellungen reagiert, z.B. an einem Potentiometer.

Das Multimeter bietet eine Vielzahl von Funktionen, die ein breites Spektrum anspruchsvoller Messaufgaben abdecken. Dazu gehören TRMS AC, AC+DC Messung bis 100 kHz für Spannung und Strom, Datenlogger für 61.600 Messwerte und eine IR-Schnittstelle zum PC. Darüber hinaus bietet es eine automatische Messbereichswahl und Messwertspeicherung.

Das METRAHIT PM TUNE entspricht CAT IV bis 600V und CAT III bis 1000V. Es ist ideal geeignet für Abgleicharbeiten an elektrischen Schaltungen in vielfältigen industriellen Anwendungen. Darüber hinaus ist es universell einsetzbar in der Elektrotechnik, in den Bereichen Elektroinstallation, Labor, Fernmeldewesen, Schulung usw.


Ausstattung und Highlights
  • 26 Multimeterfunktionen
  • Auflösung ±60.000 Digits, 4 6/7-stellig
  • Grundgenauigkeit ±0,05 % (VDC)
  • Spannung ACTRMS, Spannung AC+DC TRMS , Spannung DC, Pegel dB, Relativwert ΔREL, Frequenz (Hz, MHz), Tastverhältnis, Widerstand, Diodentest, Durchgangstest, Kapazität, Strom ACTRMS, Strom AC+DCTRMS, Temperatur mit Pt 100/1000 Sensoren u. K-Thermoelementen
  • Autorange Strommessung von 10 nA bis 10 A (16A) über eine Buchse und eine Sicherung
  • Clip Funktion für die TRMS Strommessung mit Sensoren und Wandlern
  • Zusätzliche Filterfunktion und Spannungsmessung mit verringertem Eingangswiderstand zur Störbegrenzung, z.B. bei Messungen an Frequenzumrichtern
  • Automatische und manuelle Messbereichswahl
  • Nullunktstellung ZERO
  • Automatische Messwertspeicherung DATA / MIN / MAX
  • 2 MB Datenspeicher für 61.600 Messwerte für Langzeitmessungen als Datalogger
  • Infrarot Interface für Kommunikation mit dem PC
  • großes, lichtblau beleuchtetes Display mit extra großen Ziffern (15mm) und analogem Bargraph für dynamische Vorgänge
  • getrenntes Batterie- und Sicherungsfach
  • Netzteilanschluss für batterieunabhängigen Betrieb
  • Patentierte automatische Buchsen-Sperre ABS
  • Messkategorie 600 V CAT IV, 1000 V CAT III
  • Gummischutzhülle zum Schutz gegen Stoss und Schlag

Lieferumfang
  • Multimeter
  • 1 Paar Sicherheitsmessleitungen (1,5 m) mit 4-mm-Prüfspitzen, 1000 V CAT III, 600 V CAT IV (KS17-2)
  • 1 Paar Greifklemmen in rot und schwarz (KY-2)
  • Hartschalenkoffer HC20
  • 2 x Batterien 1,5 V, Typ AA
  • 1 x Kurzbedienungsanleitung in Deutsch/Englisch
  • 1 x CD-ROM, Inhalt: Bedienungsanleitung in Deutsch und Englisch
  • 1 x DAkkS-Kalibrierschein
  • 1 x Gummischutzhülle
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Multitester, gossen metrawatt multimeter cat iv, multimeter, gossen metrawatt multimeter, Gossen Metrawatt, GMC, DMM, TRMS, Metrahit, PM Tune
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 269
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 778,79*
€ 859,21*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 831,18*
€ 909,90*
Preise: Lager 269
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 859,21*
€ 1.022,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 842,92*
€ 1.003,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 816,92*
€ 972,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 800,51*
€ 952,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 778,79*
€ 926,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 269
Versand: Lager 269
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,60*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 269
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
GMC
Z115A
ab € 63,15*
Sonstiges
GOSSEN METRAWATT
Z216C
ab € 224,11*
Sonstiges
GOSSEN METRAWATT
GTZ3240000R0001
ab € 180,11*
Sonstiges
GOSSEN METRAWATT
GTZ3302000R0001
ab € 79,38*
Sonstiges
GOSSEN METRAWATT
GTZ3409000R0001
ab € 130,14*
Sonstiges
GMC Instruments Group
Z102A
ab € 70,35*
Sonstiges
GMC Instruments Group
GTZ3408000R0001
ab € 174,32*
Sonstiges
GMC Instruments Group
GTZ3301000R0003
ab € 78,61*
Sonstiges
GMC Instruments Group
Z113A
ab € 58,06*
Sonstiges
GMC Instruments Group
Z113B
ab € 91,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.