Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M360D | Profitest PV SUN MEMO, PV-Prüfgerät PV-Module, Strings, mit Speicher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
M360D | Profitest PV SUN MEMO, PV-Prüfgerät PV-Module, Strings, mit Speicher
M360D | Profitest PV SUN MEMO, PV-Prüfgerät PV-Module, Strings, mit Speicher
M360D | Profitest PV SUN MEMO, PV-Prüfgerät PV-Module, Strings, mit Speicher
M360D | Profitest PV SUN MEMO, PV-Prüfgerät PV-Module, Strings, mit Speicher
Artikel-Nr.:
     269-M360D
Hersteller:
     GOSSEN METRAWATT
Herst.-Nr.:
     M360D
EAN/GTIN:
     4012932124262
Suchbegriffe:
PV-Installationstester
PV-Messgerät
PV-Prüfgerät
VDE-Messgerät

Gossen Metrawatt M360D | PROFITEST PV SUN Memo, Prüfgerät zum Testen von PV-Modulen und -Strings bis max. 1.000 V / 20 A nach DIN EN 62446 (VDE 0126-23).


Mit dem PROFITEST PVsun memo können alle geforderten elektrischen Sicherheitsprü­fun­gen an Photovoltaik-Systemen einfach, sicher und normgerecht nach DIN EN 62446 durchgeführt werden.

Das Prüfgerät eignet sich zum Testen von PV-Modulen und -Strings bis max. 1.000 V / 20 A. Neben der Isolationsmessung, der Polaritätsprüfung, der Erdschlussprüfung kann auch die Durchgängigkeit des Schutzleiters geprüft werden. Der Tester zeichnet sich durch seine ergonomische Bauform und leichte Handhabung bei nur 500g Gewicht aus.


Ausstattung und Highlights
  • Spannungsmessung: 0 ... 1000 V DC
  • Strommessung (direkt): 0 ... 20 A DC
  • Isolationswiderstandsmessung
    - Messbereich: 0 ... 20 MΩ
    - Prüfspannungen: 250, 500, 1000 V DC
  • Erdschlussmessung: 0 ... 1000 V DC
  • Prüfung auf Durchgängigkeit des Schutzleiters: 0 ... 10 Ω / > 200 mA
  • Polaritätsprüfung
  • Hinterleuchtete LCD-Anzeige
  • Kompakt und robust - für raue Serviceeinsätze
  • bidirektionale USB-Schnittstelle
  • integrierter Speicher (> 10.000 Datensätze)
  • PC-Software zur Erstellung individueller Prüfstrukturen sowie Auslesen und Auswerten der Messwerte
  • Stromversorgung: Batterien 4 x 1,5 V IEC LR6, AA, AM3, MN1500
  • Schutzart Gehäuse IP 42 nach DIN VDE 0470 Teil 1/EN 60529
  • Abmessungen 209 mm x 98 mm x 35 mm
  • Gewicht ca. 500 g mit Batterien

Lieferumfang
  • Lieferumfang 1 Prüfgerät PROFITEST PVSUN Memo, 4x Batterien 1,5 V IEC LR6 (AA), 3 Sicherheitsmessleitungen 1,5 m rot, blau und gelb: Bananenstecker - Bananenstecker, 1 Solarsteckadapter rot: MC3-Kupplung - Bananenkupplung, 1 Solarsteckadapter rot: MC4-Kupplung - Bananenkupplung, 1 Solarsteckadapter blau: MC3-Stecker - Bananenkupplung, 1 Solarsteckadapter blau: MC4-Kupplung - Bananenkupplung, 1 Sicherheitsprüfspitze mit Buchse aufsteckbar rot, 1 Sicherheitskrokodilklemme mit Buchse aufsteckbar gelb-grau, 1 Tragkoffer mit Schaumstoffeinlage, 1 Bedienungsanleitung
Weitere Suchbegriffe: VDE-Prüfgerät, pv messgerät, Prüfgerät Photovoltaik PV
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.342,09*
€ 1.485,52*
18 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.333,97*
€ 1.485,54*
Lager 269
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.375,27*
€ 1.525,86*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1.380,11*
€ 1.526,99*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.467,65*
€ 1.612,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 269
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.525,86*
€ 1.815,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.500,30*
€ 1.785,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.423,60*
€ 1.694,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.398,04*
€ 1.663,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.375,27*
€ 1.636,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 269
Versand: Lager 269
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 269
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
by.B
BYB-6-30A2000
€ 0,46*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
Z360N
€ 490,04*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
Z502Y
€ 244,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.