| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 269-M591B Herst.-Nr.: M591B EAN/GTIN: 4012932123319 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Erdungsmessgerät GEOHM5 von Gossen Metrawatt im Set M591B mit Koffer.Die präzise Messung des Erdungswiderstands stellt in vielen Bereichen der Elektrotechnik eine unverzichtbare Sicherheitsmaßnahme dar - vom Anlagenbau über Elektroinstallationen bis zu Blitzschutzsystemen. Mit dem batteriebetriebenen Erdungsmessgerät GEOHM 5 steht Ihnen dafür ein professionelles Messinstrument zur Verfügung: Es misst den Erdungswiderstand nach allen gängigen Methoden und bestimmt die spezifischen Widerstandwerte für eine zuverlässige Erdung. So vielseitig wie die Messfunktionen sind auch die Einsatzmöglichkeiten des GEOHM 5. Sein Anwendungsspektrum deckt Prüfaufgaben bei privaten, gewerblichen oder industriellen Anlagen ab. Das GEOHM 5 ist leicht zu transportieren und robust konzipiert - ideal also für Innen- wie Außenprüfungen. Das Gerät kann mit Batterien oder optionalen Akkus betrieben werden. In der täglichen Praxis überzeugt das GEOHM 5 durch einfache, sichere Handhabung. Auf dem großen LCD-Display werden Ergebnisse, Parameter und zusätzliche Hinweise übersichtlich angezeigt. Das kompakte Gehäuse besteht aus schlagfestem Kunststoff. Besonders beanspruchte Teile wie Drehschalter und Deckelscharniere sind hochstabil ausgeführt, die Tastatur ist wassergeschützt. Dank der SMD-Technologie ist das GEOHM 5 praktisch wartungsfrei. Ausstattung und Highlights - Messung von Erdungswiderstand entsprechend DIN VDE 0413 Teil 5
- Messung von selektivem Erdungswiderstand
- Messung von spezifischem Erdwiderstand
- Strommessung (TRMS) über Messzange (optional)
- Klassische 3- oder 4-Pol-Messungen
- 1-Zangen Messung (optional)
- 2-Zangen Messung (optional)
- Akkubetrieb möglich (optional)
- Digitale Anzeige
- Robustes Gehäuse
- Kein Abgleich erforderlich
- Ständige Überwachung von Störspannung und Hilfserderwiderstand mit Signalisierung bei Überschreitung der zul. Grenzwerte
- Datenspeicher für 250 Messungen (1000 Messwerte)
- Datenschnittstelle für Messwertübertragung zum PC
- Software (optional) zur Messwertspeicherung und Protokollierung am PC (in Vorbereitung)
- Gewicht: 1,3 kg
- Maße: B 165 mm x B 95 mm x T 190 mm
Lieferumfang - Prüfgerät Geohm 5
- Prüfleitung schwarz 4,5 m
- Prüfleitung grün 4,5 m
- Prüfleitung rot 15 m
- Prüfleitung blau 20 m
- 4 Erdspieße
- 4 Batterien LR14
- Tragegurt
- Bedienungsanleitung
- komplett in Alu-Koffer
Zubehör: - Z591C Ladenetzteil inkl. 4 NiMH-Akkus für GEOHM 5
- E-Clip 1 Messzange 1 mA ..1200 A, 1 mA / A, 40 Hz - 5 kHz, D = 52 mm
- E-Clip 2 Generatorzange 0,2 ...1200 A, 1 mA / A, 40 Hz - 5 kHz, D = 52 mm
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Gossen Metrawatt Erdungsmessgerät |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (6) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 24 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 7,90* | ab € 989,27* | € 1.060,40* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 21 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 985,01* | € 1.065,30* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 269 | 40 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 1.015,18* | € 1.088,87* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 1.099,55* | € 1.164,90* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 1.136,97* | € 1.203,21* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 269 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 269 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 269 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,60* | ![](/p.gif) | ab € 70,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 269 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|