Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 269-MR40 Herst.-Nr.: MR40 EAN/GTIN: 0793950370414 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Teledyne FLIR MR40 | Feuchtemessstift + TaschenlampeDer FLIR MR40 ist ein kompaktes, robustes Feuchtemessgerät mit zwei Stiften, einer Einzelskala und einer integrierten Taschenlampe für Holz und andere gängige Baustoffe. Damit können Experten bei Bauarbeiten, Umbauten, Dach- und Fußbodenarbeiten in Wohnhäusern und bei der Schädlingsbekämpfung schnell und zuverlässig feuchte Stellen erkennen und deren Feuchtegehalt bestimmen. Dank seines stiftartigen Design können Sie den FLIR MR40 stets griffbereit in ihrer Hosentasche verstauen und überall mit hinnehmen. Ausstattung und Highlights - Kompaktes und schlankes Design erleichtert das Arbeiten in Ecken
- Aus 3 m Höhe auf seine Sturzfestigkeitstest getestet
- Wasserdichtes Gehäuse mit Schutzart 54
- Deutlich ablesbares LCD-Display
- Austauschbare Stifte, 2. Set im Lieferumfang enthalten
- Kalibrierung/Stiftprüfung in der Kappe integriert
- Akustischer Anzeige des gemessenen Bereichs (5 - 12 %, 13 - 60 %, > 60 %)
- Testwertspeicherfunktion
- Automatische Abschaltung
- Kappensicherungsband
- Beschränkte lebenslange Garantie
Lieferumfang enthalten Kalibrierung/Stiftprüfung in der Kappe integriertAkustischer Anzeige des gemessenen Bereichs (5 - 12 %, 13 - 60 %, > 60 %)TestwertspeicherfunktionAutomatische AbschaltungKappensicherungsbandBeschränkte lebenslange GarantieWeitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Hygrometer, Luftfeuchte-Messgeräte, Luftfeuchtigkeitsmesser, Taschenlampe, Taschenleuchte, flir baufeuchtemessgerät, hygrometer, taschenlampe aaa, Teledyne, FLIR, Feuchtemessgerät, Feuchtigkeit, Messgeräte, Messgerät, Prüfgerät |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (6) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,00* | ab € 57,87* | € 74,75* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 59,58* | € 74,76* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 8,95* | ab € 58,05* | € 74,99* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 63,19* | € 79,16* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 269 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 64,44* | € 80,63* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 269 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 269 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 269 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,60* | ![](/p.gif) | ab € 70,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 269 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|