| |
|
| Artikel-Nr.: 269-MS-POE-IE-KIT Herst.-Nr.: 5258569 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Fluke Networks MS-POE-IE-KIT | MicroScanner PoE Professionelles Kit für das industrielle Ethernet, inklusive Multi-Connector-Adapter, IntelliTone Pro 200 Probe, Remote ID Kit und Kabeln.Der Fluke Networks MicroScanner PoE Kabelprüfer für das industrielle Ethernet führt Durchgangsprüfungen an abgeschlossenen RJ45-, M12X-, M12D- und M8D-Kabeln in wenigen Sekunden durch und zeigt die Ergebnisse grafisch an, sodass Sie Unterbrechungen, Kurzschlüsse und gekreuzte Drähte erkennen können. Der MS-POE erkennt außerdem schnell, ob ein Problem durch unzureichende Stromversorgung oder das mit Strom versorgte Gerät verursacht wird. Kabel- und Stromausfälle führen zu kostspieligen Produktionsausfällen. Daher ist es wichtig, schnell zu erkennen, wo das Kabel defekt ist, damit es ausgetauscht oder repariert werden kann. Umfasst Multi-Adapteranschluss und Anschlusskabel zum Testen von abgeschlossenen RJ45-, M12X-, M12D- und M8D-Kabeln. Produktmermale: - Schnelle Ermittlung, ob ein Problem durch ein fehlerhaftes oder nicht angeschlossenes Kabel, unzureichende Spannungsversorgung oder ein mit Spannung versorgtes Gerät (Powered Device – PD) verursacht wird.
- Informationen für den Netzwerktechniker, um mögliche Switch-Konfigurationen oder Fehlfunktionen zu untersuchen.
- PoE-Switch-Verifizierung – Ermittlung, ob ein Switch-Anschluss ausreichend Spannung liefern kann, indem die PoE-Klasse (0-8) gemeldet wird.
- Powered Pairs – Zeigt leistungsführende Paare grafisch an, einschließlich Duale-Signatur, bei der der Switch-Port 2 oder 4 Paare mit Strom versorgt (802.3bt oder PoE ++).
- Aktive Switch-Erkennung – Ermittlung, ob ein Kabel an einen Switch-Anschluss angeschlossen ist und die Anschlussgeschwindigkeit bis zu 10 G beträgt
- Kabeltests – Identifizieren kurzgeschlossener, offener oder gekreuzter Drähte an beiden Enden sowie die Länge jedes Paares und Senden von Tönen zum Auffinden von Kabeln.
- Validieren und untersuchen Sie Ihre Industrial Ethernet-Kupferverkabelung
- PoE-Injectorprüfung – Anzeige des Injector-Spannungspegels
Lieferumfang - MicroScanner PoE Industrial Ethernet Professional Kit
- IntelliTone Pro 200 Probe
- Remote ID Kit
- Duffle Bag
- Multi-Connector-Adapter
- Cat 6A Patchkabel
- Patchkabel mit RJ45-Stecker und RJ45-Buchse
- RJ45/M12X Patchkabel
- RJ45/M12D Patchkabel
- RJ45/M8D Patchkabel zum Prüfen von Kabeln mit M12X-, M12D-, M8D-Steckverbindern
Weitere Informationen: | | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LAN Prüfgerät, LAN Tester, Lan Messgerät, Netzwerk-Analysator, Netzwerk-Analyser, Netzwerkanalysator, Netzwerkanalyser, Protokollanalysator, lan prüfgeräte fluke, lan prüfgerät, Fluke Networks, Kabelprüfer, Prüfgerät, Ethernet, MicroScanner, POE, Bundle, Kit |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.707,34* | € 1.882,28* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.751,33* | € 1.882,29* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.728,17* | € 1.904,58* | | | | Lager 269 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.910,64* | € 2.036,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 269 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 269 | | Versand: Lager 269 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,60* | | ab € 70,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 269 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|