| |
|
| Artikel-Nr.: 269-MT-8200-61-TNR Herst.-Nr.: 4586079 EAN/GTIN: 0754082127451 |
| |
|
| | |
| FLUKE Networks MT-8200-61-TNR | IntelliTone Pro 200 LAN Toner / Signalgeber zur Verfolgung und Ortung von Kabeln in aktiven Netzwerken.Mit dem Signalgeber & Empfänger der Fluke Networks IntelliTone Pro 200 Serie finden Sie Netzwerkabel an Patchpanels, Switches, Anschlussblöcken oder in umfangreichen Kabelbündeln, die anderen verborgen bleiben. Die IntelliTone Pro 200 LAN Toner und Probe Serie bietet digitale und analoge Signalisierung in einem Produkt. Das bedeutet: Sie ist mit den leistungsfähigsten Technologien zur Kabelverfolgung und -ortung in jedem Arbeitsumfeld ausgestattet. Verwenden Sie den digitalen Modus zum sicheren und effektiven Orten und Verfolgen von Datenkabeln in aktiven Netzwerken. Verwenden Sie den analogen Modus zum Isolieren einzelner Aderpaare sowie zum Verfolgen von Sprach-, Audio- und Videokabeln. Produktmerkmale IntelliTone Pro 200 LAN Toner und Probe Serie: Digitale IntelliTone-Tonprüftechnologie: - Nie mehr Verwirrung bei der Netzwerk-Kabelortung: Rauschen und Störsignale werden verworfen
- Netzwerk-Kabeltracer ortet Kabel in aktiven Netzwerken, auch wenn sie an einen Switch angeschlossen sind
- Isoliert Kabel und Adern innerhalb eines Bündels trotz Signalabstrahlung
- Prüft den Kabelverlauf und Durchgang und erkennt Fehler (Unterbrechungen, Kurzschlüsse und vertauschte Paare) in einem Schritt
- Signalstärke-LEDs, so dass Sie ein Kabel identifizieren können, das mit anderen Kabeln gebündelt ist
- Die Sonde hat einen integrierten Paartester zum Identifizieren von unterbrochenen, kurzgeschlossenen und gekreuzten Paaren
Analoge SmartTone-Tonprüftechnologie: - Erlaubt das genaue Isolieren einzelner Aderpaare anhand einer Tonänderung bei Kurzschluss
- Effektive Ortung und Nachverfolgung von Sprach-, Audio- und Videokabeln
Weitere Informationen: | | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LAN Prüfgerät, LAN Tester, Lan Messgerät, Netzwerk-Analysator, Netzwerk-Analyser, Netzwerkanalysator, Netzwerkanalyser, Protokollanalysator, Kabel-Ortungsgerät, Kabelfinder, Kabelsucher, Leitungsortungsgerät, Leitungssucher, Leitungssuchgerät, lan prüfgeräte fluke, lan prüfgerät, Fluke, Networks, Pro, 200, Verifizierer, Netzwerk, Analyse, Ton, Toner |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 164,97* | € 198,56* | | | | | 27 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 169,69* | € 198,57* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 170,70* | € 198,78* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 183,55* | € 212,69* | | | | Lager 269 | | | | | | Frei Haus | ab € 185,28* | € 214,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 269 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 269 | | Versand: Lager 269 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,60* | | ab € 70,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 269 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|