Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MTX203-Z | MTX 203 Digitalmultimeter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MTX203-Z | MTX 203 Digitalmultimeter
MTX203-Z | MTX 203 Digitalmultimeter
MTX203-Z | MTX 203 Digitalmultimeter
MTX203-Z | MTX 203 Digitalmultimeter
MTX203-Z | MTX 203 Digitalmultimeter
Artikel-Nr.:
     269-MTX203-Z
Hersteller:
     Chauvin Arnoux
Herst.-Nr.:
     MTX203-Z
EAN/GTIN:
     3760171419595
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter

Metrix (Chauvin-Arnoux Group) MTX203 | Digitalmultimeter IP54, CAT III 600V.


Multimeter mit einem kompakten Gehäuse für alle Feldanwendungen, das in eine Hand passt und im Werkzeugkasten verstaut werden kann. Die Ummantelung ist magnetisch, sodass beim Verwenden des Multimeters die Hände zum Arbeit freibleiben. Sie können sogar in Schaltschränken eingesetzt werden. Das patentierte Multifix-System passt auf die Multimeter, dadurch kann man sie an einem Schrank oder am Gürtel anhängen, sie aufhängen usw. Der Zweifach-Standbügel bietet in jeder Stellung perfekte Ablesbarkeit. Bessere Lesbarkeit durch die blaue Hintergrundbeleuchtung der 4000 Digits-Anzeige. Auch im Dunklen ermöglicht eine eingebaute Taschenlampe den Betrieb des Gerätes.Der Drehschalter hat pro Stellung eine Funktion. An der Vorderseite hat man über nur 3 Tasten Zugriff auf verschiedene Funktionen. 600 V CAT III, IP54 gut erreichbare Doppel-Eingangsbuchsen.

Wartungsarbeiten an elektrischen Anlagen in Büro- oder Gewerbegebäuden werden durch die Spannungsmessung mit niedriger Impedanz VLowZ besonders vereinfacht. Die Störungssuche an Elektronik- Bauelementen ist ebenfalls bequem möglich durch die Messung des Widerstands, der Kapazität, Diodenprüfung usw...Neben den traditionellen Messungen (Spannung, Strom, Widerstand, Kapazität...) führen die MTX 200 mit der serienmäßig mitgelieferten Typ-K-Thermoelement-Sonde auch Temperaturmessungen durch.

Anwendungsmöglichkeiten:

  • Elektrische Wartung
  • Erste Fehlerdiagnose auf einer elektronischen Karte
  • Überprüfung der Regulierung eines Kühlers....

Ausstattung und Highlights
  • TRMS AC - Messungen für Spannungen und Ströme, und alle Messarten mit automatischer Bereichswahl für einfachste Bedienung
  • Kontaktlose Spannungsanzeige NCV für noch höhere Sicherheit bei allen Arbeiten
  • Nützlich, mit beleuchteter LCD-Anzeige und eingebauter Taschenlampenfunktion
  • Ergonomisch, liegt gut in der Hand
  • Praxisgerecht, Gehäuse mit Stoßschutzhülle mit Halterung für die Prüfspitzen und Magnet zum Befestigen des Geräts an Schaltschränken, Metalltüren usw...
  • 6 000 Digit
  • AC-Spannung : von 0,6 V bis 750 V
  • DC-Spannung : von 0,6 V bis 1 000 V
  • AC/DC-Strom : von 10 μA bis 10 A
  • Widerstand : von 1 Ω bis 60 MΩ
  • Temperatur mit K-Thermoelementfühler (°C / °F) : von -55 °C bis +1 200 °C
  • Kapazität : von 1 nF bis 100 mF
  • Abmessungen / Gewicht 170 x 80 x 50 mm / 320 g 

Lieferumfang
  • MTX 203-Z Multimeter
  • 1 Stoßschutzhülle
  • 1 Messleitung 1,5 m gerade / Prüfspitze CAT III 600 V rot,
  • 1 Messleitung 1,5 m gerade / Prüfspitze CAT III 600 V schwarz,
  • 1 K-Thermoelement-Fühler, flexibles Kabel mit Ø 4 mm-Adapter
  • 1 Bedienungsanleitung auf Papier,
  • 2 Batterien 1,5 V AA.
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Multitester, metrix multimeter, multimeter, multimeter catiii, DMM Hand-Multimeter
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 151,67*
€ 181,99*
Frei Haus
ab € 152,20*
€ 182,00*
1 Tag
19
Frei Haus
ab € 174,71*
€ 201,27*
Lager 269
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 174,46*
€ 201,40*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 177,04*
€ 204,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 269
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,40*
€ 239,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 198,68*
€ 236,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 190,65*
€ 226,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 184,26*
€ 219,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 174,46*
€ 207,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 269
Versand: Lager 269
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,60*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 269
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01297096
ab € 74,38*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01297098
ab € 72,46*
Zubehör
Fluke
3565554
ab € 37,72*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01102100Z
ab € 16,16*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01103058Z
ab € 36,09*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01102107Z
ab € 29,54*
Zubehör
Chauvin Arnoux
HX0064
ab € 63,49*
Zubehör
Pomona
5907A
ab € 17,63*
Zubehör
Fluke
FLUKE TLK1550-RTLC
ab € 300,76*
Zubehör
Tenma
76-004A
ab € 42,42*
Zubehör
Tenma
72-14282
ab € 14,42*
Zubehör
Pomona
5898
ab € 22,52*
Zubehör
Pomona
6601
ab € 26,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.