Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MTX204-Z | MTX 204 Digitalmultimeter 3 3/4 Stellen, mit IP54


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MTX204-Z | MTX 204 Digitalmultimeter 3 3/4 Stellen, mit IP54
MTX204-Z | MTX 204 Digitalmultimeter 3 3/4 Stellen, mit IP54
Artikel-Nr.:
     269-MTX204-Z
Hersteller:
     Chauvin Arnoux
Herst.-Nr.:
     MTX204-Z
EAN/GTIN:
     3663653005296
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter

Chauvin Arnoux MTX204-Z | MTX 204 Digitalmultimeter 3 3/4 Stellen, 600 V CAT III, IP54.


Das Chauvin Arnoux DMM MTX 204 eignet sich, dank seiner einfachen Bedienbarkeit, für alle Wartungsarbeiten und Störsuchen an Elektronik-Elementen. Führen Sie TRMS AC oder AC / DC-Messungen für Spannungen und Ströme mit automatischer Bereichswahl durch. Die einfache Bedienung wird durch die beleuchtete LCD-Anzeige mit 6000 Digits und eingebauter Taschenlampenfunktion unterstützt.

Der Drehschalter hat pro Stellung eine Funktion. An der Vorderseite hat man über nur 6 Tasten Zugriff auf verschiedene Funktionen. Das MTX204 zeichnet sich des Weiteren durch 600 V CAT III, IP54 gut erreichbare Doppel-Eingangsbuchsen aus.


Ausstattung und Highlights
  • Display: Beleuchtetes LCD Display mit 6 000 Digit
  • Messungen AC / AC/DC-Spannung: von 0,6 V … 750 V
  • Messungen DC-Spannung: von 0,6 V .. 1 000 V
  • Messungen Strom: von 10 μA … 10 A
  • Widerstand: von 1 Ω … 60 MΩ
  • Kapazität: von 1 nF … 100 mF
  • Weitere Funktionen: VLowZ, HOLD, NCV, Min, Max, ΔREL
  • Abmessungen / Gewicht: 170 x 80 x 50 mm / 320 g


Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Multitester, multimeter, DMM Multimeter MTX204 Chauvin Arnoux Multi
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 188,21*
€ 229,02*
Frei Haus
ab € 188,14*
€ 229,03*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 202,72*
€ 239,56*
Lager 269
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 214,39*
€ 252,48*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 217,83*
€ 255,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 269
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 252,48*
€ 300,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 248,70*
€ 295,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 236,36*
€ 281,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 226,46*
€ 269,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 214,39*
€ 255,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 269
Versand: Lager 269
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,60*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 269
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tenma
76-300
ab € 33,37*
Zubehör
Multicomp
MP770521
ab € 6,83*
Zubehör
Tenma
76-079
ab € 2,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.