Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

N2779A | Netzteil, 3-Kanal für Stromzange N278xA/B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
N2779A | Netzteil, 3-Kanal für Stromzange N278xA/B
N2779A | Netzteil, 3-Kanal für Stromzange N278xA/B
N2779A | Netzteil, 3-Kanal für Stromzange N278xA/B
N2779A | Netzteil, 3-Kanal für Stromzange N278xA/B
N2779A | Netzteil, 3-Kanal für Stromzange N278xA/B
N2779A | Netzteil, 3-Kanal für Stromzange N278xA/B
Artikel-Nr.:
     269-N2779A
Hersteller:
     Keysight Technologies
Herst.-Nr.:
     N2779A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Oszilloskop-Tastkopf
Tastkopf
Strommesszangen
Stromzangen

Netzteil Keysight (vormals Agilents elektronische Messtechnik) N2779A für die Stromversorgung von N2780 / N2781 / N2782 / N2783 Stromzangen.


Das N2779A Netzteil wird zur Spannungsversorgung der Keysight Stromzangen der Serie N2780A / B benötigt. Bis zu drei Stromzangen können gleichzeitig mit Spannung versorgt werden.


Ausstattung und Highlights
  • Spannungsversorgung von bis zu 3 Stromzangen vom Typ N2780, N2781, N2782, N2783 A oder B
  • Weitbereichs-Eingangsspannung 100 V AC - 240 V AC 50 / 60 Hz AC
  • 3 Ausgänge 12 V / max. 2,5 A
  • Gewicht 1,2 kg
  • Maße: B 80 mm x H 119 mm x T 200 mm
  • Garantie 3 Jahre

Lieferumfang
  • Netzgerät N2779A
  • Netzkabel
  • Dokumentation (Benutzerhandbuch)
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Zangenamperemeter, keysight tastkopf, tastkopf, Netzteile, Aktiv, Probe, Strom, Versorgung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 269
4
Frei Haus
ab € 1.692,87*
€ 1.787,03*
Frei Haus
ab € 1.660,23*
€ 1.815,22*
Preise: Lager 269
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.787,03*
€ 2.126,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.777,75*
€ 2.115,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.731,85*
€ 2.060,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.704,65*
€ 2.028,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.692,87*
€ 2.014,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 269
Versand: Lager 269
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,60*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 269
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Keysight Technologies
N2780B
ab € 6.621,57*
Sonstiges
Keysight Technologies
N2783B
ab € 3.993,77*
Sonstiges
Keysight Technologies
N2782B
ab € 3.513,87*
Sonstiges
Keysight Technologies
N2783L
ab € 7.220,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.