Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

N2782B | Stromzange, BNC, 30 A DC - 50 MHz, benötigt Netzgerät N2779A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
N2782B | Stromzange, BNC, 30 A DC - 50 MHz, benötigt Netzgerät N2779A
N2782B | Stromzange, BNC, 30 A DC - 50 MHz, benötigt Netzgerät N2779A
Artikel-Nr.:
     269-N2782B
Hersteller:
     Keysight Technologies
Herst.-Nr.:
     N2782B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Oszilloskop
Tastkopf
Strommesszangen
Stromzangen

50MHz / 30A Stromzange N2782B von Keysight (vormals Agilents elektronische Messtechnik).


Die Stromzange N2782B ist universell mit jedem Oszilloskop mit 1 MΩ Eingangsimpedanz einsetzbar. Mit der N2782B sind durch ihre hohe Auflösung besonders genaue Messungen von AC und DC Strömen möglich. Zur Spannungsversorgung wird das Keysight (vormals Agilents elektronische Messtechnik) N2779A Netzgerät benötigt.


Ausstattung und Highlights
  • kompatibel mit jedem Oszilloskop (BNC - 1 MΩ Eingangsimpedanz)
  • Bandbreite DC - 50 MHz
  • Maximaler Dauerstrom 30 Arms
  • maximaler Pulsstrom 50 A
  • kleinster messbarer Strom 5mA
  • Ausgangsspannung 100 mV / A (10:1)
  • Amplitudengenauigkeit 1,0% ± 10 mA
  • Anstiegszeit 7 ns oder kleiner
  • Maximaler Kabel-Durchmesser 5 mm
  • Overload Schutz, verhindert Zerstörung der Stromzange durch zu hohen Strom
  • Spannungsversorgung durch optionales Netzgerät N2779A
  • Entmagnetisierungsfunktion
  • ca. 1,5 m Kabellänge von Stromzange zum BNC Oszilloskopinterface 
  • 1 m Kabellänge vom BNC Interface zum Netzgerät
  • Spannungsversorgung durch optionales Netzgerät N2779A
  • Garantie: 3 Jahre

Lieferumfang
  • Stromzange N2782B
  • Dokumentation
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Zangenamperemeter, multimeter tastköpfe, tastkopf, keysight tastkopf, Stromzange, passiv, Aktiv, Wandler, Zange
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 3.512,22*
€ 3.622,88*
Lager 269
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.906,89*
€ 4.021,87*
Frei Haus
ab € 4.006,96*
€ 4.122,92*
Frei Haus
ab € 4.316,56*
€ 4.570,14*
Preise: Lager 269
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.021,87*
€ 4.786,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.997,50*
€ 4.757,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.931,07*
€ 4.677,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.906,89*
€ 4.649,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 269
Versand: Lager 269
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,60*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 269
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Keysight Technologies
DSOX3054G
ab € 12.530,06*
Zubehör
Keysight Technologies
DSOX4024A
ab € 6.636,72*
Zubehör
Keysight Technologies
MSOX4024A
ab € 9.740,45*
Zubehör
Keysight Technologies
N2783B
ab € 3.982,44*
Zubehör
Keysight Technologies
N2780B
ab € 6.621,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.