Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

N2783L | Stromzange, BNC, 30 A DC - 80 MHz, mit 5 m Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
N2783L | Stromzange, BNC, 30 A DC - 80 MHz, mit 5 m Kabel
N2783L | Stromzange, BNC, 30 A DC - 80 MHz, mit 5 m Kabel
N2783L | Stromzange, BNC, 30 A DC - 80 MHz, mit 5 m Kabel
N2783L | Stromzange, BNC, 30 A DC - 80 MHz, mit 5 m Kabel
N2783L | Stromzange, BNC, 30 A DC - 80 MHz, mit 5 m Kabel
N2783L | Stromzange, BNC, 30 A DC - 80 MHz, mit 5 m Kabel
N2783L | Stromzange, BNC, 30 A DC - 80 MHz, mit 5 m Kabel
Artikel-Nr.:
     269-N2783L
Hersteller:
     Keysight Technologies
Herst.-Nr.:
     N2783L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
BNC Kabel
Strommesszangen
Stromzangen
Zangenamperemeter

Keysight N2783L | 80MHz / 30A Stromzange für Oszilloskope mit 5 m Kabel.


Die Stromzange N2783L von Keysight ist universell mit jedem Oszilloskop mit 1 MΩ Eingangsimpedanz einsetzbar. Mit der N2783L sind durch ihre hohe Auflösung besonders genaue Messungen von AC und DC Strömen möglich. Zur Spannungsversorgung wird das Keysight (vormals Agilents elektronische Messtechnik) N2779A Netzgerät benötigt.


Ausstattung und Highlights
  • kompatibel mit jedem Oszilloskop (BNC - 1 MΩ Eingangsimpedanz)
  • Bandbreite DC - 80 MHz
  • Maximaler Dauerstrom 30 Arms
  • maximaler Pulsstrom 50 A
  • kleinster messbarer Strom 5 mA
  • Ausgangsspannung 10 mV / A (100:1)
  • Amplitudengenauigkeit 1,0% ± 10 mA
  • Anstiegszeit 3,5 ns oder kleiner
  • Maximaler Kabel-Durchmesser 5 mm
  • Overload Schutz, verhindert Zerstörung der Stromzange durch zu hohen Strom
  • Spannungsversorgung durch optionales Netzgerät N2779A
  • Entmagnetisierungsfunktion
  • Kabellänge Stromzange - Oszilloskop ca. 5 m
  • Kabellänge Stromzange zum Netzgerät ca. 1 m
  • Garantie: 3 Jahre

Lieferumfang
  • Stromzange N2783L
  • Dokumentation
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: keysight stromzange, bnc kabel, Stromzange, passiv, Aktiv, Oszilloskop, Wandler, Zange
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 269
2
Frei Haus
ab € 7.220,26*
€ 7.516,66*
Frei Haus
ab € 7.963,76*
€ 8.527,84*
Preise: Lager 269
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.516,66*
€ 8.944,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.468,47*
€ 8.887,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.289,89*
€ 8.674,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7.220,26*
€ 8.592,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 269
Versand: Lager 269
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,60*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 269
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Keysight Technologies
N2779A
ab € 1.660,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.