Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

N2805A | Tastkopf, Aktiv, HV-Differential 10X, 200MHz, AutoProbe, 5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
N2805A | Tastkopf, Aktiv, HV-Differential 10X, 200MHz, AutoProbe, 5m
N2805A | Tastkopf, Aktiv, HV-Differential 10X, 200MHz, AutoProbe, 5m
Artikel-Nr.:
     269-N2805A
Hersteller:
     Keysight Technologies
Herst.-Nr.:
     N2805A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Tastkopf
tastkopf

Keysight N2805A | Differenzieller Tastkopf mit 200 MHz Bandbreite, für hoche Spannungen, AutoProbe-Interface, 5 m Anschlusskabel


Der differenzielle Tastkopf ist für schnelle Signale ausgelegt, wie sie in Hochvolt-Systemen vorkommen, wie z. B. in Schaltnetzteilen, DC-DC-Konverter oder Verstärker der Klasse D. Er ist für allgemeine Anwendungen entwickelt und besitzt ein AutoProbe-Interface zum Oszilloskop. Ein weiteres Einsatzgebiet sind die Bussysteme wie sie in Automobilen zum Einsatz kommen, bzw. in schnellen digitalen Systemen. Dieser Tastkopf ermöglicht mit den Keysight-Oszilloskopen, die konventionell mit Masse verbunden sind, eine sichere floating Signalmessung. Aufgrund von hervorragender Gleichtaktunterdrückung der Tastköpfe über den gesamten Frequenzbereich können sehr kleine differenzielle Signale gemessen werden, obwohl sehr große Common Mode-Signale präsent sind, wie sie z. B. in Schaltnetzteilen vorkommen.

Der Tastkopf N2805A mit einer Bandbreite von 200 MHz bietet einen 50:1-Eingangsteiler, um ihn in Hochvolt-Applikationen einsetzen zu können. Dieser Tastkopf bietet einen differenziellen Eingangswiderstand von 4 MΩ und eine geringe Eingangskapazität von nur 4 pF, um die Belastung der Signalquelle zu minimieren. Der Tastkopf hat Messleitungen von 5 m Länge und wird mit diversen Tastspitzen und -klemmen geliefert.


Ausstattung und Highlights
  • Eingangsspannung: < 100 V differenziell, < 500V für Common Mode-Signale
  • Eingangsteiler: 50:1 
  • Differenzielle Eingangsimpedanz: 4 MΩ, 4 pF
  • Null-Volt-Offset-Abgleich
  • Wird mit unterschiedlichen Mess-Spitzen geliefert
  • Mit AutoProbe-Interface an 50 Ω-Oszilloskop-Eingang
  • Kompatibel zu den Oszilloskop-Serien: InfiniiVision 4000 X-Serie mit Betriebssoftware 4.0 oder größer, Infiniium S-Serie, 9000- und 90000-Series mit Betriebssoftware  5.2 oder größer. 


Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Differenzial, Probe, Oszilloskop, Diff
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 269
3
Frei Haus
ab € 3.543,12*
€ 3.653,46*
Frei Haus
ab € 3.500,12*
€ 3.723,35*
Preise: Lager 269
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.653,46*
€ 4.347,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.638,30*
€ 4.329,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.574,21*
€ 4.253,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.543,12*
€ 4.216,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 269
Versand: Lager 269
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,60*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 269
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Keysight Technologies
DSOX3012T
ab € 4.218,32*
Sonstiges
Keysight Technologies
DSOX3022T
ab € 5.022,55*
Sonstiges
Keysight Technologies
DSOX3052A
ab € 11.301,24*
Sonstiges
Keysight Technologies
DSOX3014T
ab € 4.960,10*
Sonstiges
Keysight Technologies
DSOX3024A
ab € 5.674,92*
Sonstiges
Keysight Technologies
DSOX3024T
ab € 5.290,41*
Sonstiges
Keysight Technologies
DSOX3034T
ab € 9.008,20*
Sonstiges
Keysight Technologies
DSOX3052T
ab € 10.976,94*
Sonstiges
Keysight Technologies
DSOX3054T
ab € 14.077,37*
Sonstiges
Keysight Technologies
DSOX3102T
ab € 13.198,37*
Sonstiges
Keysight Technologies
DSOX3104T
ab € 17.108,00*
Sonstiges
Keysight Technologies
DSOX4022A
ab € 6.495,07*
Sonstiges
Keysight Technologies
DSOX4024A
ab € 7.141,47*
Sonstiges
Keysight Technologies
DSOX4032A
ab € 11.198,46*
Sonstiges
Keysight Technologies
DSOX4034A
ab € 13.500,52*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.