Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

N5743A | Netzgerät, DC, 1 Kanal 12,5V/60A, 750W, analog


Menge:  Stück  
Produktinformationen
N5743A | Netzgerät, DC, 1 Kanal 12,5V/60A, 750W, analog
N5743A | Netzgerät, DC, 1 Kanal 12,5V/60A, 750W, analog
N5743A | Netzgerät, DC, 1 Kanal 12,5V/60A, 750W, analog
N5743A | Netzgerät, DC, 1 Kanal 12,5V/60A, 750W, analog
N5743A | Netzgerät, DC, 1 Kanal 12,5V/60A, 750W, analog
Artikel-Nr.:
     269-N5743A
Hersteller:
     Keysight Technologies
Herst.-Nr.:
     N5743A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Labornetzgerät
Labornetzteil
labornetzgerät 60a
labornetzgerät

Keysight N5743A | 1-Kanal Netzgerät, 0 bis 12,5 V / 0 bis 60 A DC in einem Gehäuse mit einer Höheneinheit.

Mit der Netzgeräte Serie N5700A bietet Keysight DC Netzgeräte mit sehr großem Leistungsvermögen in einem perfekten Preisleistungsverhältnis bei einer Bauhöhe von nur einer Höheneinheit (HE) an.

Die N5700A Netzgeräte sind einkanalige, rechnersteuerbare Labor-Stromversorgungen für den universellen Einsatz in Forschung, Entwicklung, Prüfwesen, Produktion, Testsystemen, Prüfmittelbau, Systemherstellung, Ausbildung. Durch die Umfangreichen Schutzfunktionen kann der angeschlossene Prüfling selbst unter widrigen Bedingungen nicht beschädigt werden.

Zur Integration in Prüfstände und Fernbedienungsanwendungen durch einen PC kann das N5700A Netzgerät über die serienmäßig vorhandenden USB, GPIB oder LAN Schnittstelle angesteuert werden. Das N5700A ist voll LXI kompatibel und bietet zusätzlich einen integrierten Webserver zur Fernsteuerung über LAN.


Hinweis:

Beim Kauf dieses Neugerätes erhalten Sie ab sofort kostenlos eine „Node-Locked“ Lizenz der Keysight Mess- und Analyse-App BenchVue für Netzgeräte BV0003B. Diese ist auf das spezifische Gerät begrenzt. Die Lizenz ist zeitlich nicht begrenzt.

Auf der Keysight Webseite finden Sie weitergehende Informationen zu Download, Registrierung und Aktivierung Ihrer BenchVue Lizenz.


Ausstattung und Highlights

  • Leistung 750 W
  • schaltgeregeltes Netzgerät
  • Ausgangsspannung 0 bis 12,5 V
  • Restwelligkeit Spannung 8 mVrms 
  • Ausgangsstrom 0 bis 60 A
  • Restwelligkeit Strom 120 mArms
  • Konstantspannungbetrieb (CV)
  • Konstantstrombetrieb (CC)
  • Überspannungsschutz (OVP)
  • Überstromschutz (OCP)
  • Unterspannungsgrenze (OVL)
  • Aus / Ein Schalter von Ausgang
  • Feinfühlung (Sense)
  • USB Schnittstelle
  • GPIB Schnittstelle
  • LAN Schnittstelle
  • Analoge Schnittstelle
  • LXI Class C kompatibel
  • Eingebauter Webserver zur Fernbedienung
  • Seriellbetrieb (max. 2 Geräte)
  • Parallellbetrieb (max. 4 Geräte)
  • 6 Speicher für Geräteeinstellungen
  • Programmierbefehle kompatibel mit Sorensen DLM und Xantrex XFR Netzgeräten
  • Gewicht 7,0 kg
  • Maße: B 423 mm x H 44 mm x T 433 (19 Zoll - 1HE )
  • Garantie 3 Jahre

Lieferumfang

  • Netzgerät N5743A
  • Netzkabel
  • Dokumentation (Benutzerhandbuch) auf CD

Verfügbare Optionen:

  • N5740A 19 Zoll Rackmountkit für N5743A
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: labornetzteil keysight, Stromversorgung, Konstanter, Netzgerät, Labor, DC, regelbar, 20 V
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
45 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.794,89*
€ 2.977,17*
Lager 269
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.002,98*
€ 3.200,11*
Frei Haus
ab € 3.318,48*
€ 3.628,87*
Preise: Lager 269
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.200,11*
€ 3.808,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.167,53*
€ 3.769,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.072,52*
€ 3.656,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.026,34*
€ 3.601,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.002,98*
€ 3.573,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 269
Versand: Lager 269
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,60*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 269
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Keysight Technologies
N5740A
ab € 146,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.