Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

P01194200 | C.A 942 Handscope, Hand-Oszilloskop, 2 Kanal, 40 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
P01194200 | C.A 942 Handscope, Hand-Oszilloskop, 2 Kanal, 40 MHz
P01194200 | C.A 942 Handscope, Hand-Oszilloskop, 2 Kanal, 40 MHz
P01194200 | C.A 942 Handscope, Hand-Oszilloskop, 2 Kanal, 40 MHz
P01194200 | C.A 942 Handscope, Hand-Oszilloskop, 2 Kanal, 40 MHz
P01194200 | C.A 942 Handscope, Hand-Oszilloskop, 2 Kanal, 40 MHz
P01194200 | C.A 942 Handscope, Hand-Oszilloskop, 2 Kanal, 40 MHz
Artikel-Nr.:
     269-P01194200
Hersteller:
     Chauvin Arnoux
Herst.-Nr.:
     P01194200
EAN/GTIN:
     3663653008341
Suchbegriffe:
Handoszilloskop
Multimeter
Multitester
Oszilloskop

Chauvin Arnoux C.A 942 | Tragbares Oszilloskop Handscope, 40 MHz, 2 isolierte Kanäle, inkl. Multimeter- & Oberschwingungs-Analysator-Funktion (P01194200).


Die Chauvin Arnoux HANDSCOPE-Oszilloskope wurden als Instrumente für den Feldeinsatz entwickelt und zeichnen sich besonders durch ihre einfache Bedienung aus. Ihr stoßgeschütztes Gehäuse mit Elastomer-Umhüllung ist geschützt und liegt perfekt in der Hand.

Die Bedientasten auf der Frontplatte sind auch mit Handschuhen gut bedienbar und in Funktionsgruppen übersichtlich angeordnet. Die mehrsprachige interaktive Hilfe-Funktion erleichtert Ihnen die Bedienung ohne in der Bedienungsanleitung nachschauen zu müssen.

Der 3,5 Zoll TFT Farbbildschirm ist extrem gut ablesbar und die LED-Hintergrundbeleuchtung ist sehr stromsparend, so dass auch Messungen während des Ladevorgangs möglich sind.

Anwendungsbereiche:

Als kompakte und mit einer Hand zu haltende Geräte sind die HANDSCOPES CA922 und CA924 perfekt geeignet für Feldeinsätze an elektrischen Anlagen und für allgemeine Wartungsarbeiten. Dank der isolierten Kanäle nehmen Sie Ihre Messungen ohne besondere Vorkehrungen in aller Sicherheit vor.

Die Chauvin Arnoux HANDSCOPE Oszilloskope sind multifunktionale Instrumente mit den Betriebsarten als Oszilloskop, Multimeter und Oberschwingungsanalysator Übertragen Sie Ihre Messdaten an einen PC, um sie mit der zugehörigen Software SX-METRO dort aufzuzeichnen und zu analysieren.

  • Messungen an Pulsweite-modulierten Reglern mit Anzeige der Wellenform im Oszilloskop-Betrieb
  • Messungen der Leistung im Multimeter-Betrieb
  • Analyse der Netzstörungen im Betrieb als Oberschwingungsanalysator

Ausstattung und Highlights
  • Display: Farb-TFT 3,5-Zoll, Auflösung 320x240, LED-Hintergrundbeleuchtung
  • Anzeigeart: 2500 echte Erfassungspunkte am Bildschirm
  • Anzeige der Signale am Bildschirm: 2 Kurven + 2 Bezugssignale + gespeicherte Kurve oder MATH-berechnete Kurve
  • Bedienelemente: Direkte Funktionstasten auf der Frontplatte & Bildschirmmenüs mit Auswahl
  • Eingebaute interaktive Hilfefunktion: 14 Sprachen
  • Bandbreite: 40 MHz
  • Bandbreitenbegrenzer: 1,5 MHz, 5 kHz
  • Anzahl Kanäle: 2 völlig isolierte Kanäle
  • Eingangsimpedanz: 1 MΩ ±0,5%, ca 17 pF
  • Maximale Eingangsspannung: 600 V CAT III – Derating -20 dB pro Dekade ab 100 kHz
  • Vertikalempfindlichkeit: 5 mV/div bis 200 V/div
  • Zeitbasis: 25 ns/div bis 200 s/div –Roll-Modus von 100 ms/div bis 200 s/div
  • Horizontaler Zoom: Zoomfaktoren: x1, x2, x5
  • Maximale Abtastrate: 2 GS/s in ETS – 50 MS/s in One-Shot in jedem Kanal
  • Vertikale Auflösung: 9 Bits
  • Speichertiefe: 2500 Punkte pro Kanal
  • Schnittstelle: USB mit optischer Isolierung
  • Anwendersoftware für PC: »SX-Metro« als Option
  • Anwendersoftware für Multimeter: »SX-DMM« als Option
  • Stromversorgung: 6 Batterien Typ LR6 oder 6 NiMH-Akkus Typ AA
  • Batteriebetrieb: Bis zu 8 Std 30 Min
  • Sicherheit / EMV Elektrische Sicherheit: gemäß IEC 61010-1 Ed3 – 600 V CAT III – EMV gemäß EN 61000-3, 2001 & EN 61326-1, 2006
  • Abmessungen: 214 mm x 110 mm x 57 mm
  • Gewicht: 1,2 kg mit Batterien
  • Garantie: 3 Jahre

Lieferumfang
  • Hand-Oszilloskop CA 924 (P01194200)
  • 2 Adapter BNC-Banane
  • 2 Sätze Messleitungen 1,5 m lang, Banane gerade-abgewinkelt, PVC-umhüllt, rot/schwarz
  • 2 Sätze Krokodilklemmen rot/schwarz
  • 2 Sätze Tastköpfe CAT IV 1000 V rot/schwarz
  • Kabel Jack-USB
  • WALLPLUG USB
  • Optisches Kabel USB
  • Tragetasche
  • QSG Papier
  • Sicherheitsdatenblatt
  • Testbericht
  • Notiz zu NiMH-Akkus
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: handoszilloskop, Chauvin Arnoux, CA, Hand, mobil, CA942, P01194200, Handscope
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.331,81*
€ 1.438,29*
€ 6,90*
ab € 1.380,65*
€ 1.438,30*
Lager 269
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.506,03*
€ 1.563,99*
Frei Haus
ab € 1.532,71*
€ 1.599,43*
Frei Haus
ab € 1.575,43*
€ 1.645,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 269
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.563,99*
€ 1.861,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.557,97*
€ 1.853,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.527,38*
€ 1.817,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.508,60*
€ 1.795,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.506,03*
€ 1.792,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 269
Versand: Lager 269
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,60*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 269
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Chauvin Arnoux
SX-METRO/P
ab € 328,95*
Zubehör
Chauvin Arnoux
HX0099
ab € 1.564,31*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01102188
ab € 963,77*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01103058Z
ab € 34,69*
Zubehör
Chauvin Arnoux
HX0053
ab € 119,75*
Zubehör
Chauvin Arnoux
HX0064
ab € 63,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.