Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CA5231-Set | Multimeter, TRMS, IP54, inkl. AC-Zangenstromwandler MINI03 (P01196734)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
C.A 5231 Multimeter (TRMS) + Zange Mini 03 (100A)
C.A 5231 Multimeter (TRMS) + Zange Mini 03 (100A)
C.A 5231 Multimeter (TRMS) + Zange Mini 03 (100A)
C.A 5231 Multimeter (TRMS) + Zange Mini 03 (100A)
C.A 5231 Multimeter (TRMS) + Zange Mini 03 (100A)
Artikel-Nr.:
     269-P01196734
Hersteller:
     Chauvin Arnoux
Herst.-Nr.:
     P01196734
EAN/GTIN:
     3760171410493
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter

TRMS- Digital- Multimeter CA5231 im Set mit Stromzange MINI03 von Chauvin Arnoux.


Dieses TRMS-Multimeter ist kompakt, digital mit Bargraph und sehr bedienungsfreundlich. Es erfüllt perfekt die Bedürfnisse von Elektrikern, Elektroinstallateuren, Heizung- und Klimatechnikern.
Das einfach zu benutzende Gerät bietet mit der großen beleuchteten Anzeige mit 6000 Digits und mit 61-Segment-Bargraph optimale Ablesbarkeit.
Der zentrale Drehschalter hat in jeder Stellung eine genau definierte Funktion. Dank der zwei OFF-Stellungen spart man sich das aufwändige Zurückdrehen beim Ausschalten - das ist schneller und praktischer. In der einen OFF-Stellung befindet sich das Gerät in der berührungslosen Spannungserkennung d.h. der Bildschirm färbt sich rot, sobald das Gerät in die Nähe eines spannungsführenden Leiters gehalten wird. Und durch die integrierte Stoßschutzhülle sind die Geräte extrem robust.


Ausstattung und Highlights
  • Hohe Empfindlichkeit und Auflösung bis 0,01 mV
  • Geschützt gegen Überlastungen bis 8000 V
  • Messfunktion VLowZ um Messfehler durch Streuspannungen zu vermeiden
  • Anzeige: Beleuchtete Anzeige 6000 Digit + Bargraph mit 61 Segmenten
  • Messverfahren: True RMS (Echt Effektivwert)
  • Autorange oder manuelle Bereichswahl
  • Grundgenauigkeit 0,2%
  • AC-Spannung 1000 V (6 Bereiche) - Auflösung: 0,01 mV
  • AC-Spannung "LowZ" 1000 V (4 Bereiche) - Auflösung: 0,001 V
  • DC-Spannung 1000 V (6 Bereiche) - Auflösung: 0,01 mV
  • AC- / DC-Strom 600 A (1 Bereich) mit optionalem Zangenstromwandler (1 mV/A - Auflösung: 0,1 A)
  • Widerstandsmessung 60 MΩ (6 Bereiche) - Auflösung: 0,1 Ω
  • Akust. Durchgangsprüfung / Diodentest
  • Berührungslose Spannungserkennung (NCV)
  • Anzeigespeicherung (Hold)
  • Relativ-Messung
  • MIN-MAX-Erfassung
  • Stromversorgung 9 V - Alkalibatterie (6LF22)
  • Schutzart IP54
  • Elektr. Sicherheit (IEC 61010) 600 V CAT IV / 1000 V CAT III
  • Abmessungen 155 x 75 x 75 mm
  • Gewicht 320 g

Lieferumfang
  • Multimeter CA 5231, 2 Messleitungen mit Prüfspitzen, Stromzange MINI03 und 1 x 9 V-Alkalibatterie
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 269
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 211,56*
€ 258,81*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 213,00*
€ 262,26*
Frei Haus
ab € 223,49*
€ 277,96*
Preise: Lager 269
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 258,81*
€ 307,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 251,53*
€ 299,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 239,12*
€ 284,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 224,05*
€ 266,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 211,56*
€ 251,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 269
Versand: Lager 269
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,60*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 269
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01102100Z
ab € 16,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.