Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CA5293 | Farbgrafik-Multimeter, mit Bluetooth-Schnittstelle (P01196813)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
CA5293 | Farbgrafik-Multimeter, mit Bluetooth-Schnittstelle (P01196813)
CA5293 | Farbgrafik-Multimeter, mit Bluetooth-Schnittstelle (P01196813)
CA5293 | Farbgrafik-Multimeter, mit Bluetooth-Schnittstelle (P01196813)
CA5293 | Farbgrafik-Multimeter, mit Bluetooth-Schnittstelle (P01196813)
Artikel-Nr.:
     269-P01196813
Hersteller:
     Chauvin Arnoux
Herst.-Nr.:
     P01196813
EAN/GTIN:
     3663653005685
Suchbegriffe:
Datenlogger
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter

Chauvin Arnoux CA5293 | Handmultimeter ASYC IV mit Grafikdisplay 320 x 240 Pixel mit Loggerfunktion und Kurvenanzeige, Bluetooth Schnittstelle (P01196813).


Die Chauvin Arnoux ASYC IV sind tragbare Multimeter mit Farbgrafik-Anzeige für die direkte Messung der wichtigsten elektrischen Größen und sofortiger Darstellung des Signalverlaufs und der Wellenform. Die Geräte sind kompakt, robust, IP67-geschützt und besonders einfach und intuitiv zu benutzen.

Zusätzlich zur Haupt-Messfunktion verfügen die Geräte über viele Zusatzfunktionen, wie Relativmessung, MATH-Funktionen oder direkte Messung starker Ströme über externe Strommesszangen. Das macht sie zu echten Experten der Messtechnik.

Die leistungsstarken Multimeter zeigen mehrere Parameter und den Signalverlauf auf dem Farbmatrix-Bildschirm mit 320 x 240 Pixel optimal an. Lassen Sie sich Wellenformen bei 50 / 60 Hz und bis 600 Hz anzeigen und speichern Sie bis zu 30 Messfolgen.

Die dynamische Messwertaufzeichnung ermöglicht Ihnen die Speicherung von bis zu 30.000 Messwerten. Die Anzahl der Messungen, des Messintervalls, der Aufzeichnungsdauer und der Speicherkapazität kann schnell und einfach eingestellt werden. Der Überwachungsmodus zeigt Ihnen MIN-/MAX-/AVG- und PEAK+/PEAK-Werte mit Uhrzeit und Datum.

Das Chauvin Arnoux Multimeter C.A 5293 erhalten Sie optional auch mit optischer USB Schnittstelle (Art.-Nr.: P01196803).


Ausstattung und Highlights
  • Display: Grafikdisplay 320 x 240 px mit Hintergrundbeleuchtung, schwarzer Hintergrund
  • Spannung DC, AC, AC+DC: 100 mV … 1000 V
  • Auflösung Spannung: 1 μV … 10 mV
  • Grundgenauigkeit Spannung DC / AC, AC+DC: 0,02 % / 0,3 %
  • Strom DC, AC, AC+DC: 1000 μA … 10 A / 20 A (30 s max)
  • Auflösung Strom: 10 nA … 1000 μA
  • Grundgenauigkeit Strom DC / AC, AC+DC: 0,08% / 0,3 %
  • Frequenz: 10 Hz … 5 MHz
  • Widerstand: 100 Ω … 100 MΩ
  • Kapazität: 1 nF … 10 mF
  • Messwertspeicher: 30.000 Messungen
  • PC-Schnittstellen: Bluetooth-Schnittstelle – Software SX-DMM und Android-App
  • Stromversorgung: 4 Batterien AA oder 4 Ni-MH-Akkus, USB-Ladegerät
  • Schutzart: IEC 61010-1, IEC 61010-2-033, 1000 V-CAT III / 600 V- CAT IV / IP 67
  • Abmessungen (L x B x H): 196 mm x 90 mm x 47,1 mm
  • Gewicht: 570 g

Lieferumfang
  • Multimeter
  • Transporttasche
  • 4 NI-MH-Akkus 1,5 V
  • 1 USB-Ladegerät
  • 2 Messleitungen 1,5 m (rot + schwarz)
  • 2 Prüfspitzen (rot + schwarz)
  • Software SX-DMM
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Multimeter, Multitester, multimeter, Chauvin, Arnoux, CA, Hand, Display, DMM, Bluetooth
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 686,36*
€ 763,99*
Frei Haus
ab € 687,41*
€ 764,00*
€ 6,90*
ab € 753,74*
€ 807,25*
Lager 269
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 813,45*
€ 870,12*
Frei Haus
ab € 853,28*
€ 914,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 269
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 870,12*
€ 1.035,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 862,57*
€ 1.026,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 841,90*
€ 1.001,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 827,95*
€ 985,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 813,45*
€ 968,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 269
Versand: Lager 269
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,60*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 269
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Chauvin Arnoux
HX0091
ab € 85,49*
Zubehör
Chauvin Arnoux
SX-DMM2
ab € 162,75*
Zubehör
Chauvin Arnoux
HX0059B
ab € 615,05*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01102100Z
ab € 16,11*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01102112
ab € 95,55*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01103058Z
ab € 35,88*
Zubehör
Chauvin Arnoux
HX0053
ab € 119,93*
Zubehör
Chauvin Arnoux
HA1263
ab € 224,03*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01102107Z
ab € 29,29*
Zubehör
Chauvin Arnoux
HX0064
ab € 66,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.