Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

P01654246 | CA1246 Thermo-Hygrometer


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
P01654246 | CA1246 Thermo-Hygrometer
P01654246 | CA1246 Thermo-Hygrometer
P01654246 | CA1246 Thermo-Hygrometer
P01654246 | CA1246 Thermo-Hygrometer
P01654246 | CA1246 Thermo-Hygrometer
Artikel-Nr.:
     269-P01654246
Hersteller:
     Chauvin Arnoux
Herst.-Nr.:
     P01654246
EAN/GTIN:
     3663653000970
Suchbegriffe:
Datenlogger
Hygrometer
Luftfeuchte-Messgeräte
Luftfeuchtigkeitsmesser

Chauvin Arnoux CA1246 | Thermo-Hygrometer + Recorder mit beleuchteter Doppelanzeige und Taupunktmessung.


Das C.A 1246 vereint drei Geräte in einem: es misst die Raumtemperatur, die relative Luftfeuchte und den Taupunkt. Es verfügt über eine große beleuchtete Anzeige, sowie über alle vor Ort benötigten Funktionen wie Min-, Max-Anzeige, Hold und kann Messwerte manuell oder gemäß Programmierung speichern.

Das Gerät ist über USB oder Bluetooth mit der Software vernetzbar.

Funktionen der Software:

  • Daten auslesen
  • Konfiguration des Aufnahme-Intervall (Verbindung muss bestehen bleiben)

Ausstattung und Highlights
  • Relative Luftfeuchte: von 3,0 % bis 98,0 % rel. Feuchte
  • Raumtemperatur: von -10,0 °C bis +60,0°C
  • Taupunkt: von -20,0 °Ctd bis +60,0 °Ctd
  • Funktionen: Min, Max, Hold, Alarme  / °C oder °F / Anzeigebeleuchtung
  • Speicherung von bis zu 1 Million Messwerten
  • USB- oder Bluetooth-Interfaces
  • Gehäuse-Schutzart IP54
  • Abmessungen: 187 x 72 x 32 mm
  • Gewicht: 260 g (mit Batterien)
  • Geeignet für Multifix-Zubehör
  • Stoßschutzhülle als Zubehör erhältlich


Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 238,55*
€ 284,24*
Frei Haus
ab € 239,19*
€ 284,26*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 260,27*
€ 300,74*
46 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 273,68*
€ 314,07*
Lager 269
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 272,99*
€ 314,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 269
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 314,28*
€ 373,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 312,48*
€ 371,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 298,57*
€ 355,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 290,50*
€ 345,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 272,99*
€ 324,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 269
Versand: Lager 269
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,60*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 269
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01102100Z
ab € 16,10*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01654253
ab € 93,13*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01156402
ab € 92,80*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01156401
ab € 93,53*
Zubehör
Chauvin Arnoux
HX0053
ab € 119,99*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01102095
ab € 469,12*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01654252
ab € 49,18*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01298071
ab € 43,99*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01298075
ab € 32,27*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01651023
ab € 36,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.