Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

P03197522A | Widerstandsdekade 1...10 Ohm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
P03197522A | Widerstandsdekade 1...10 Ohm
P03197522A | Widerstandsdekade 1...10 Ohm
Artikel-Nr.:
     269-P03197522A
Hersteller:
     Chauvin Arnoux
Herst.-Nr.:
     P03197522A
EAN/GTIN:
     3663653004305
Suchbegriffe:
Präzisionswiderstand
Widerstands Dekade
Widerstandsdekade
widerstandsdekade chauvin

Chauvin Arnoux P03197522A | Widerstandsdekade 1...10 Ohm


Die Chauvin Arnoux P03197522A Widerstandsdekade bietet dem Nutzer ein verlässliches und präzises Messwerkzeug.

Produktdetails der Widerstandsdekade P03197522A

  • Messbereich: 1 bis 10 Ω
  • Maximale Stromstärke: 700 mA
  • Abmessungen: 72 x 72 x 90 mm
  • Gewicht: 160 bis 350g
  • Verwechslungssicherer Erdungskontakt
  • Typische Messgenauigkeit: 0,5 %
  • Auswahlmöglichkeit über Drehkontaktschalter
  • Anschlag verhindert das versehentliche Weiterdrehen von Maximum zu Minimum




Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: präzisionswiderstand, Chauvin Arnoux, P03197522A
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 158,88*
€ 194,60*
Lager 269
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 162,94*
€ 194,62*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 166,20*
€ 197,20*
€ 6,90*
ab € 175,81*
€ 209,56*
Frei Haus
ab € 192,88*
€ 236,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 269
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 194,62*
€ 231,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 194,53*
€ 231,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 183,16*
€ 217,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,67*
€ 210,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,94*
€ 193,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 269
Versand: Lager 269
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,60*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 269
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P03197521A
ab € 186,03*
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P03197525A
ab € 160,75*
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P03197528A
ab € 155,09*
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P03197526A
ab € 155,61*
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P03197523A
ab € 157,75*
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P03197527A
ab € 155,24*
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P03197524A
ab € 160,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.