Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

P100 | Hochspannungs-Verstärker, linear, x10, 1-Kanal, Ausgang ±50 V / 2 A, Bandbreite max. 400 kHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
P100 | Hochspannungs-Verstärker, linear, x10, 1-Kanal, Ausgang ±50 V / 2 A, Bandbreite max. 400 kHz
P100 | Hochspannungs-Verstärker, linear, x10, 1-Kanal, Ausgang ±50 V / 2 A, Bandbreite max. 400 kHz
Artikel-Nr.:
     269-P100
Hersteller:
     Pendulum
Herst.-Nr.:
     P100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Pendulum
Leistungsverstärker
Hochspannung
linear

Pendulum P100 | Hochspannungs-Verstärker, linear, Verstärkung x10, 1-Kanal, Ausgang ±50 V / 2 A, Eingangsspannung ±10 V, Bandbreite max. 400 kHz.


Der lineare Hochspannungsverstärker P100 bietet eine feste, 10-fache Signalverstärkung mit einer hohen bipolaren Ausgangsspannung von -50 bis +50 V. Für die Signaleingabe eignet sich jede beliebige Signalquelle mit einer Amplitude von bis zu ±10 V. Der Linearverstärker P100 ist ausgestattet mit einer 15-mA-Mikrosicherung, die bei Überschreitung der maximalen Eingangsspannung um 300 % auslöst. Die kapazitive Last ist werkseitig auf 30 V/μs limitiert, was eine Lastgrenze von 200 nF ergibt. Der kontinuierliche Ausgangsstrom ist begrenzt auf 2 A. Die maximale Ausgangsleistung beträgt ca. 128 W.

Pendulum Instruments bietet eine Reihe von universell einsetzbaren Breitband-Linearverstärkern mit festem oder variablem Verstärkungsfaktor sowie einer bipolaren oder unipolaren Ausgangsspannung an. Die Verstärkung erfolgt über die gesamte Bandbreite ultralinear. Zu den gängigen Anwendungen in der Forschung und Entwicklung oder in der Produktion gehören u. a. die Ansteuerung von Piezoaktoren, MEMS (Micro-Electro-Mechanical-Systems), OLEDs oder Flüssigkristallen. Die Verstärker sind für resistive und/oder kleine kapazitive Lasten ausgelegt. Der Ausgang verfügt über eine Strombegrenzung, um versehentliche Kurzschlüsse zu vermeiden.


Ausstattung und Highlights
  • Anzahl Kanäle: 1
  • Bandbreite: DC bis 100 kHz (bei 100 Vpp), DC bis 400 kHz (bei max. Vpp)
  • Ultralineare Verstärkung: x10, fest
  • Eingangsspannung: max. ±10 V (nominal)
  • Hohe Ausgangsspannung: -50 bis +50 V
  • Ausgangsstrom: 2 A, mit Strombegrenzung
  • Anstiegsgeschwindigkeit: 30 V/µs
  • Eingangsimpedanz: 1 MΩ (30 pF)
  • Ausgangsimpedanz: 1 Ω
  • Stromversorgung: 220/230 V, 50/60 Hz
  • Maße: B 257 x H 102 x T 262 mm
  • Gewicht: 6 kg


Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.419,13*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.570,62*
€ 4.249,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.549,28*
€ 4.223,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.460,95*
€ 4.118,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.419,13*
€ 4.068,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.