Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PA303SMA | Vorverstärker, 100 kHz bis 3 GHz, 30 dB, Anschluss SMA, Box, Netzteil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PA303SMA | Vorverstärker, 100 kHz bis 3 GHz, 30 dB, Anschluss SMA, Box, Netzteil
PA303SMA | Vorverstärker, 100 kHz bis 3 GHz, 30 dB, Anschluss SMA, Box, Netzteil
Artikel-Nr.:
     269-PA303SMA
Hersteller:
     Langer
Herst.-Nr.:
     29.21.00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMA Steckverbinder
sma steckverbinder

LANGER PA303SMA | HF-Vorverstärker, 100 kHz bis 3 GHz, 30 dB, Anschluss SMA.


Die Messung von hochfrequenten Nahfeldern von 100 kHz bis 3 GHz unmittelbar auf elektronischen Baugruppen gibt Hilfestellung bei der Reduzierung von Störaussendungen. Die Verstärker ermöglichen Messungen mit sehr kleinen Nahfeldsonden bei gleichzeitig hoher Empfindlichkeit. Es können sehr schwache Felder, wie z.B. im Automobilbereich, mit hoher räumlicher Auflösung gemessen werden.

Ideal für jeden Spektrumanalysator oder Oszillograph.


Ausstattung und Highlights
  • Verstärkung: 30 dB
  • Stromaufnahme: 65 mA
  • Frequenzbereich: 100 kHz - 3 GHz
  • Betriebspannung: 7,5 - 18 V
  • Max. Eingangsleistung: + 13 dBm
  • Rauschzahl: 4,5 dB
  • Abmessungen Kunststoffgehäuse PA303 (H/B/T): 38 x 50 x 13 mm 
  • Anschluss SMA

Lieferumfang
  • PA303 mit SMA-Steckverbinder
  • Steckernetzteil 230 V
  • Koffer 241 x 195 x 56 mm
  • Kurzanleitung
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Zubehör Spektrum-Analyse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 424,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 497,11*
€ 591,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 492,92*
€ 586,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 470,12*
€ 559,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 459,16*
€ 546,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 424,09*
€ 504,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.