Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PLR60-12 | Netzgerät, DC, 1 Kanal 60V/12A, 720W, RS232


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PLR60-12 | Netzgerät, DC, 1 Kanal 60V/12A, 720W, RS232
PLR60-12 | Netzgerät, DC, 1 Kanal 60V/12A, 720W, RS232
PLR60-12 | Netzgerät, DC, 1 Kanal 60V/12A, 720W, RS232
Artikel-Nr.:
     269-PLR60-12
Hersteller:
     Good Will Instrument
Herst.-Nr.:
     0TPL601200GT
EAN/GTIN:
     4713008670514
Suchbegriffe:
Labornetzgerät
Labornetzteil
labornetzgerät

GW Instek PLR60-12 | DC Labor-Netzgerät, 1 Kanal, 60 V, 12 A, 720 W.


Die GW Instek DC Labor Netzgeräte der PLR Serie sind eine konsequente Weiterentwicklung, um die Anforderungen der Nutzer noch besser abzudecken. Die qualitativ hochwertigen DC Quellen vereinfachen und beschleunigen Ihre Abläufe. Sie sind geeignet für Forschung und Entwicklung, Prüfverfahren sowie im Herstellungsprozess.

Mit seinem hybriden Schaltkreis-Design verbindet das GW Instek PLR 60-12 die Vorteile aus linearem und programmierbarem Schaltnetzteil. Die frontseitige Schaltnetzteil-Struktur reduziert Größe und Gewicht. Die rückseitige lineare Struktur garantiert geringe Restwelligkeit und Rauschen (0.5 mVRMS / 5 mARMS) sowie schnelle Umschaltzeiten (100 µs).

Standardmäßig ist eine RS-232 Schnittstelle für einen PC eingebaut (USB, LAN, GPIB optional erhältlich). Programmieren Sie auf Ihrem Rechner Ablauf-Sequenzen mit bis zu 100 Schritten und einer minimalen Schrittdauer von 50 ms. Speichern Sie Ihre 3 am häufigsten verwendeten Einstellungen direkt auf eine der Schnellzugriffs-Tasten und sparen Sie sich somit viel Zeit. Der automatische Output-Out Timer lässt sich zwischen 1 Minute und 1000 Stunden 59 Minuten einstellen. Selbstverständlich verfügt das PLR 60-12 über Überspannungs-, Unterspannungs- sowie Überstromschutz. Die Constant Current (CC) Prioritätsfunktion verhindert Überschwingen und Einschaltstrom. Das Gleichstrom Netzgerät lässt sich Fernüberwachen (Terminal open). Spannung und Strom lassen sich über die Ziffern des Displays einstellen (wählbar grobe oder feine Einstellung). Um Bedienfehler zu vermeiden verfügt das Bedienfeld über eine Sperr-Funktion.

Schalten Sie bis zu 3 GW Instek PLR 60-12 parallel (somit bis zu 60 V / 36 A realisierbar) oder 2 Geräte seriell (120 V / 12 A realisierbar).

Ausstattung und Highlights
  • 1 Kanal DC Netzgerät
  • Ausgangsspannung: 0 … 60 V
  • Ausgangsstrom: 0 … 12 A
  • Ausgangsleistung: 720 W
  • Restwelligkeit und Rauschen: CVP-P: 30 mVP-P | CVRMS: 0,5 mVRMS | CCRMS: 5 mARMS
  • Einstellungsauflösung: 10 mV | 10 mA
  • Überspannungsschutz OVP | Unterspannungsschutz UVP | Überstromschutz OCP
  • Eingangsspannung: 100 V AC … 240 V AC, 50 Hz ... 60 Hz
  • Schnittstellen: RS-232C
  • Herstellergarantie: 2 Jahre
  • Gewicht: 7,5 kg , Abmessungen: B 210 mm x H 139,5 mm x T 415,5 mm

Lieferumfang
  • Netzgerät, Netzkabel, Abdeckung für hintere Ausgänge, Befestigungsmaterial, Ausgangskabel, Dokumentation (Handbuch) auf CD
Optionales Zubehör:
  • PLR-GU GPIB / USB Schnittstelle
  • PLR-LU LAN / USB Schnittstelle
  • PLR-ARC Analoge Schnittstelle
  • PLR-001 Signalkabel, parallele Verbindungen (2-3 Einheiten)
  • PLR-002 Signalkabel, serielle Verbindung
  • GRA-427 Rack Montage Adapter
  • GTL-246 USB Kabel (1,2 m)
  • GTL-248 GPIB Kabel (2,0 m)
  • GTL-521 GPIB-USB-HS (High Speed)
  • GRJ-1101 Modular Kabel 0,5 m
  • GRJ-1102 Modular Kabel 1,5 m
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Power Supply Netzteil Labor
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 269
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.410,54*
€ 1.534,52*
€ 6,90*
ab € 1.632,03*
€ 1.762,19*
Preise: Lager 269
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.534,52*
€ 1.826,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.521,41*
€ 1.810,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.470,47*
€ 1.749,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.438,55*
€ 1.711,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.410,54*
€ 1.678,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 269
Versand: Lager 269
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,60*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 269
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PMK
934058100
ab € 3,63*
Sonstiges
PMK
934058101
ab € 3,63*
Sonstiges
PMK
934058102
ab € 3,61*
Sonstiges
PMK
934058103
ab € 3,64*
Sonstiges
PMK
934058104
ab € 3,63*
Sonstiges
PMK
934060100
ab € 4,23*
Sonstiges
PMK
934060101
ab € 4,23*
Sonstiges
PMK
934060102
ab € 4,20*
Sonstiges
PMK
934060103
ab € 4,23*
Sonstiges
PMK
934060104
ab € 4,23*
Sonstiges
PMK
934062100
ab € 6,20*
Sonstiges
PMK
934062101
ab € 6,21*
Sonstiges
PMK
934062102
ab € 6,21*
Sonstiges
PMK
934062103
ab € 6,20*
Sonstiges
Good Will Instrument
01RA4270000T
ab € 316,28*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.