Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PS9040-40T | DC-Netzgerät, 1.000 W, 40 V / 40 A, Tower-Bauform


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PS9040-40T | DC-Netzgerät, 1.000 W, 40 V / 40 A, Tower-Bauform
PS9040-40T | DC-Netzgerät, 1.000 W, 40 V / 40 A, Tower-Bauform
PS9040-40T | DC-Netzgerät, 1.000 W, 40 V / 40 A, Tower-Bauform
PS9040-40T | DC-Netzgerät, 1.000 W, 40 V / 40 A, Tower-Bauform
PS9040-40T | DC-Netzgerät, 1.000 W, 40 V / 40 A, Tower-Bauform
PS9040-40T | DC-Netzgerät, 1.000 W, 40 V / 40 A, Tower-Bauform
PS9040-40T | DC-Netzgerät, 1.000 W, 40 V / 40 A, Tower-Bauform
PS9040-40T | DC-Netzgerät, 1.000 W, 40 V / 40 A, Tower-Bauform
Artikel-Nr.:
     269-PS9040-40T-1000
Hersteller:
     EA Elektro-Automatik
Herst.-Nr.:
     06200446
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Power Supply

EA Elektro-Automatik PS9040-40T-1000 | 1 Kanal Labor-Netzgerät im Tower-Gehäuse mit Autorange Output von 0 - 40 V DC / 40 A / 1.000 Watt, USB Schnittstelle.


Dieses mikroprozessorgesteuerte Labornetzgerät der Serie EA-PS9000T bietet dem Anwender neben einer benutzerfreundlichen, interaktiven Menüführung viele Funktionen und Features serienmäßig, die das Arbeiten mit diesen Geräten erheblich erleichtern. So lassen sich Sollwerte, Überwachungsgrenzen und andere Einstellungen schnell konfigurieren. Die integrierten Überwachungsfunktionen für alle Ausgangsparameter vereinfachen einen Prüfaufbau und machen externe Überwachungmaßnahmen oft überflüssig.

Das übersichtliche Bedienfeld bietet mit zwei Drehknöpfen, einer Taste, drei LEDs und einem berührungsempfindlichen Touchpanel mit farbiger TFT-Anzeige für Werte und Status alle Möglichkeiten, das Gerät einfach und mit wenigen Handgriffen zu bedienen.

Flexible Leistungsregelung | Diese Labor-Stromversorgung hat eine flexible, leistungsgeregelte Ausgangsstufe, die bei hoher Ausgangsspannung den Strom oder bei hohem Ausgangsstrom die Spannung so reduziert, dass die maximale Ausgangsleistung nicht überschritten wird. Der maximale Leistungswert ist hierbei einstellbar. So kann mit nur einem Gerät ein breites Anwendungsspektrum abgedeckt werden.

Steuerungssoftware | Für Windows-PCs wird die Steuerungs-Software „EA Power Control" mitgeliefert, welche Fernsteuerung mehrerer gleicher oder unterschiedlicher Geräte ermöglicht. Sie bietet eine übersichtliche Anzeige der Soll und Istwerte, sowie Direkteingabe von SCPI- und ModBus-Befehlen, eine Firmware-Update-Funktion und die halbautomatische Tabellensteuerung „Sequencing". Die per Lizenzcode freischaltbare App „Multi Control" ermöglicht die Steuerung und Überwachung von bis zu 20 Geräten gleichzeitig und in einem Fenster. Dabei sind zusätzlich das „Sequencing" und auch Datenaufzeichnung möglich.


Ausstattung und Highlights
  • Ausgangsspannung: 0 ... 40 V DC
  • Ausgangsstrom max.: 0 ... 40 A
  • Ausgangsleistung max.: 0 ... 1.000 W
  • Flexible, leistungsgeregelte Ausgangsstufe (Autorange)
  • Diverse Schutzfunktionen für Überspannungsschwelle (OVP), Überstromschwelle (OCP), Überleistungsschwelle (OPP)
  • Übertemperaturschutz (OT) mit Abschaltung
  • Intuitives Farb-Touch-Panel mit Anzeige für alle Werte, Zustandsanzeigen und Meldungen
  • Mehrsprachige Bedienoberfläche inkl. Deutsch und Englisch
  • SCPI-Befehlssprache
  • LabView-VIs
  • Anschluss: Weiteingangsbereich 90...264 V  (1ph+N / 45...65 Hz) mit aktiver PFC 
  • Hoher Wirkungsgrad
  • USB Schnittstelle serienmäßig, Ethernet & Analog optional (alle galvanisch getrennt)
  • Steuerungssoftware (Windows) EA Power Control im Lieferumfang
  • Gewicht: ~ 7 kg
  • Abmessungen: B 92 x H 239 x T 335 mm
  • 2 Jahre Garantie

Lieferumfang
li>Gewicht: ~ 7 kg
  • Abmessungen: B 92 x H 239 x T 335 mm
  • 2 Jahre Garantie
  • Weitere Informationen:
    Gefahrstoff:
    Umweltgefährlich (N)
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 2.005,44*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2.130,27*
    € 2.535,02
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 2.117,16*
    € 2.519,42
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 2.055,41*
    € 2.445,94
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2.021,09*
    € 2.405,10
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 2.005,44*
    € 2.386,47
    pro Stück
    Sonstiges
    Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Sonstiges
    EA Elektro-Automatik
    33100231
    ab € 255,40*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.