Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PS9080-1001U | Netzgerät, DC, 1 Kanal 80V/100A, 3kW, analog, USB, LAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PS9080-1001U | Netzgerät, DC, 1 Kanal 80V/100A, 3kW, analog, USB, LAN
PS9080-1001U | Netzgerät, DC, 1 Kanal 80V/100A, 3kW, analog, USB, LAN
PS9080-1001U | Netzgerät, DC, 1 Kanal 80V/100A, 3kW, analog, USB, LAN
Artikel-Nr.:
     269-PS9080-1001U
Hersteller:
     EA Elektro-Automatik
Herst.-Nr.:
     06230405
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Labornetzgerät
Labornetzteil
labornetzgerät

EA Elektro-Automatik PS9080-1001U | Netzgerät, DC, 1 Kanal 80V/100A, 3.000 W, 1 Höheneinheit, 19 Zoll Breite


Die elektronischen Hochleistungsnetzgeräte der Serie PS9000 1U sind durch ihre recht kompakten 19"-Einschubgehäuse und sehr geringe Bauhöhe mit nur einer Höheneinheit (44mm, 1HE, engl. 1U) besonders für Prüfsysteme und Industriesteuerungen, aber auch Labore und Werkstätten geeignet.

Für die Fernsteuerung per PC oder SPS verfügt das Gerät serienmäßig über eine rückwärtige USB-B-Schnittstelle, eine Ethernetschnittstelle, sowie eine Analogschnittstelle. Alle Schnittstellen sind zum Gerät bis 1500 V DC galvanisch getrennt.

Die Geräte bieten außerdem standardmäßig die Möglichkeit der Parallelschaltung im Share-Bus-Betrieb zur gleichmäßigen Stromaufteilung. Über diese Betriebsart lassen sich bis zu 10 Geräte zu einem System verbinden, das eine erhöhte Gesamtleistung von bis zu 30 kW bietet.

Die Stromversorgung ist mikroprozessorgesteuert für eine genaue und schnelle Messung und Anzeige von Istwerten.


Ausstattung und Highlights
  • Weiteingangsbereich 180...264 V / 45...65 Hz / 1ph+N
  • Hoher Wirkungsgrad von 92%
  • Ausgangsleistung: 0...3000 W
  • Ausgangsspannung DC: 0...80 V
  • Restwelligkeit: 4,2mV RMS
  • Genauigkeit:  <0,1%
  • Ausregelung 10-100% Last: <2,2 ms
  • Ausgangsstrom: 0...100 A
  • Flexible, leistungsgeregelte Ausgangsstufe
  • Diverse Schutzfunktionen (OVP, OCP, OPP, OTP)
  • Bedienfeld mit Tasten und blauer LCD-Anzeige für Istwerte, Sollwerte, Zustand und Alarm
  • Fernfühleingang
  • Share-Bus für Parallelschaltung
  • Galvanisch getrennte, analoge Schnittstelle mit U / I / P programmierbar mit 0...10 V oder 0...5 V
  • U / I Monitorausgang mit 0...10 V oder 0...5 V
  • Sehr geringe Bauhöhe von nur 1 HE (44 mm)
  • Temperaturgeregelte Lüfter zur Kühlung
  • USB- und Ethernetschnittstelle serienmäßig
  • EMV nach EN 55022 Klasse B
  • SCPI-Befehlssprache
  • Gewicht: ca. 10,5 kg
  • Abmessungen: B 19 Zoll 1HE/1U T 463 mm
  • 2 Jahre Garantie


Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Stromversorgung, Konstanter, Netzgerät, Labor, DC, regelbar, 120 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.743,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.936,62*
€ 3.494,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.913,40*
€ 3.466,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.811,25*
€ 3.345,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.759,03*
€ 3.283,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.743,85*
€ 3.265,18
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
EA Elektro-Automatik
73340125
ab € 25,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.