Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PS9200-152U | Netzgerät, DC, 1 Kanal 200V/15A, 1kW, USB, LAN, analog


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PS9200-152U | Netzgerät, DC, 1 Kanal 200V/15A, 1kW, USB, LAN, analog
PS9200-152U | Netzgerät, DC, 1 Kanal 200V/15A, 1kW, USB, LAN, analog
PS9200-152U | Netzgerät, DC, 1 Kanal 200V/15A, 1kW, USB, LAN, analog
Artikel-Nr.:
     269-PS9200-152U
Hersteller:
     EA Elektro-Automatik
Herst.-Nr.:
     06230205
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Labornetzgerät
Labornetzteil
labornetzgerät ea elektro automatik
labornetzgerät

1-Kanal Stromversorgung PS9200-152U mit einem Ausgang 0...200 V DC / max. 15 A, 1.000 Watt.


Diese regelbare und programmierbare Labornetzgeräteserie von EA Elektro-Automatik im 19"- 2HE Einschub Format verfügt über eine leistungsfähige Mikrocontroller Steuereinheit mit einer Auflösung von 16 Bit. Die Ausgangsstufe ist flexibel (auto-ranging output), was einen Betrieb mit hoher Ausgangsspannung oder wahlweise hohem Ausgangsstrom innerhalb der Nennleistung ermöglicht. Die multifunktionale Bedieneinheit ist mit einem Grafik-Display ausgestattet, einer Anzeigeauflösung bis zu 5 Stellen, Memory und diversen andere hilfreichen Funktionen. Für die Fernsteuerung verfügen die Geräte standardmäßig über eine galvanisch getrennte Analog- (0-10V), eine USB- und eine LAN Schnittstelle.

Die Geräte liefern äußerst stabile Ausgangswerte mit sehr geringer Restwelligkeit und sind sehr dynamisch in der Regelung. Sie eignen sich ideal für Labor- und Industrieanwendungen, insbesondere für automatische Prüfstände mittlerer Leistung in 19" Einschubtechnik.


Ausstattung und Highlights
  • Leistung: 1.000 W
  • Ausgangsspannung max. 200 Volt DC
  • Ausgangsstrom max. 15 A
  • μ-Prozessor Kontroller, 16 Bit Auflösung
  • Für Laboreinsatz in Industrie und F&E, automatisierten Prüfständen
  • Flexible Ausgangsstufe (auto-ranging output), Konstant U, I, P Betrieb
  • Grafik-Display, U, I, P max 5-stellig, Memory Funktionen
  • Galvanisch getrennte Schnittstellen 0-10V (Analog), LAN und USB on board
  • Rückseitiger Fernfühleingang (Sense)
  • Ansprechendes 19" 2HE Einschubgehäuse, auch auf dem Labortisch verwendbar
  • IEC 320-C20 Eingangsbuchse, Ausgang 8mm Schraubbolzen mit Abdeckung
  • Eingangsspannung 90-264 V~, 50/60 Hz (3kW nur 195-264V~), aktive PFC
  • Gehäuse: 19" Einschub 2HE, 466 mm tief (B486 x H88 x T466 mm)
  • 2 Jahre Garantie


Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Stromversorgung, Konstanter, Netzgerät, Labor, DC, regelbar, 250 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.147,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.279,23*
€ 2.712,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.255,63*
€ 2.684,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.184,85*
€ 2.599,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.161,25*
€ 2.571,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.147,18*
€ 2.555,14
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
EA Elektro-Automatik
73340125
ab € 25,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.