Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PSI10060-5103U | DC Netzgerät, PSI 10000, 1 Kanal, 60V / 510A / 15KW, Funktionsgenerator


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PSI10060-5103U | DC Netzgerät, PSI 10000, 1 Kanal, 60V / 510A / 15KW, Funktionsgenerator
PSI10060-5103U | DC Netzgerät, PSI 10000, 1 Kanal, 60V / 510A / 15KW, Funktionsgenerator
PSI10060-5103U | DC Netzgerät, PSI 10000, 1 Kanal, 60V / 510A / 15KW, Funktionsgenerator
PSI10060-5103U | DC Netzgerät, PSI 10000, 1 Kanal, 60V / 510A / 15KW, Funktionsgenerator
PSI10060-5103U | DC Netzgerät, PSI 10000, 1 Kanal, 60V / 510A / 15KW, Funktionsgenerator
PSI10060-5103U | DC Netzgerät, PSI 10000, 1 Kanal, 60V / 510A / 15KW, Funktionsgenerator
PSI10060-5103U | DC Netzgerät, PSI 10000, 1 Kanal, 60V / 510A / 15KW, Funktionsgenerator
PSI10060-5103U | DC Netzgerät, PSI 10000, 1 Kanal, 60V / 510A / 15KW, Funktionsgenerator
Artikel-Nr.:
     269-PSI10060-5103U
Hersteller:
     EA Elektro-Automatik
Herst.-Nr.:
     06230820
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbiträrgenerator
Arbiträrsignalgenerator
Funktionsgeneratoren
Labornetzgerät

EA Elektro-Automatik PSI 10060-510 | DC Netzgerät, 3U, PSI10000 Serie, 1 Kanal, 60 V, 510 A, 15.000 W, integrierter Funktionsgenerator.


Die DC-Laborstromversorgungen der EA Elektro-Automatik Serie PSI 10000 wandeln die Netzenergie mit einem Wirkungsgrad bis über 96% in eine geregelte DC Spannung um. Die PSI 10000 Serie umfasst einphasige und dreiphasige Netzgeräte, die mit ihrem weiten Eingangsbereich nahezu alle Netzspannungen weltweit bedienen können. Die DC-Spannungen und Ströme sind an Applikationen orientiert, das Spektrum reicht von 0 - 10 V bis 0 - 2000 V sowie von 0 - 6 A bis 0 - 1000 A in einem Gerät. Die DC-Stromversorgungen fungieren als flexible Ausgangsstufe mit einer konstanten Leistungscharakteristik, dem sogenanntem Autoranging, sowie einem großen Spannungs-, Strom und Leistungsbereich. Um höhere Leistungen und Ströme zu realisieren, haben alle Geräte einen Master-Slave-Bus. Dieser ermöglicht mit 64 parallel geschalteten Netzgeräten den Aufbau eines Systems, das bis zu 1920 kW und 64000 A zur Verfügung stellt. Dieses System arbeitet wie ein einzelnes Gerät und kann aus unterschiedlichen Leistungsklassen bestehen, lediglich die Spannungsklasse muss übereinstimmen.

In sämtlichen Modellen der Serie PSI 10000 ist ein Funktionsgenerator integriert. Mit diesem lassen sich auf einfachste Weise Kurvenverläufe wie Sinus, Dreieck, Rechteck und Trapez aufrufen. Über eine Rampenfunktion sowie einen Arbiträrgenerator sind Spannungs- und Stromverläufe frei programmierbar. Für wiederkehrende Prüfungen können Testsequenzen gespeichert und bei Bedarf erneut geladen werden, das spart wertvolle Zeit.

Standardmäßig sind die EA Netzgeräte mit den wichtigsten digitalen und analogen Schnittstellen ausgestattet, die zudem galvanisch isoliert sind. Dazu gehören eine analoge Schnittstelle, die parametrierbare Ein- und Ausgänge mit 0-5 V oder 0-10 V für Spannung, Strom, Leistung und Widerstand besitzt, diverse funktionale Ein- und Ausgänge sowie jeweils eine USB- und Ethernet-Schnittstelle.

Die Netzgeräte der PSI 10000 Serie eignen sich hervorragend für Relais-Tests, bei denen die Spulen bei DC-Relais und auch die Kontakte mit genau definierten Spannungen und Strömen versorgt werden müssen. Beim Test der Spulen sind wichtige Parameter wie Ansprech-, Betrieb-, Halte- und Abfallstrom wie auch die dazugehörigen Spannungen zu überprüfen und zu dokumentieren. Bei den Kontakten sind nicht nur die Stromtragfähigkeit und der Kontaktwiderstand wichtige Parameter, sondern auch Spannungsfestigkeit und Abschaltvermögen sagen viel über die Qualität der Produkte aus.

Des Weiteren sind die PSI 10000 Stromversorgungen bestens für die Simulation von Brennstoffzellen geeignet. Mithilfe dieser Simulationen lassen sich sowohl der Energiespeicher als auch die Komponenten, die von diesem versorgt werden, optimal auslegen. Überall dort, wo reproduzierbare Daten notwendig sind, gilt das Arbeiten mit einem Simulator als erste Wahl. Zudem wirken bei der Nutzung des Simulators als Versorgungsquelle diverse Schutzmechanismen, die den angeschlossenen Verbraucher schützen.

Auch für On-Board-Charger-Tests (OBC) eignen sich die PSI 10000. Hierbei muss der OBC auf seine elektrischen Eigenschaften unter verschiedenen Bedingungen geprüft werden. Hierzu wird ein flexibles Testsystem benötigt, das auch Messdaten bereitstellt. Mit der Sequencing- & Logging-Funktion können Testabläufe in die PS 10000-Geräte geladen, sowie Daten ausgelesen und gespeichert werden.

Die programmierbaren Stromversorgungen der Serie PSI 10000 eignen sich hervorragend als Prüfsysteme für PV-Wechselrichter, da sie über die notwendige Simulationseinheit für Solarzellen verfügen. Anwender können ihre Simulationsmodelle nach EN 50530 oder Sandia schnell und einfach programmieren und die Eigenschaften unterschiedlichster Solarzellenmaterialien verwenden.

Die hier vorgestellte Variante PSI 10060-510 der EA PSI10000 Serie misst 3 HE (3U) und verfügt über 0 – 60 V Spannung, 0 - 510 A Stromstärke, 0 – 15.000 W Leistung sowie, wie alle Modelle der PSI 10000 Serie, über einen integrierten Funktionsgenerator.

Allgemeine Merkmale der Serie:

  • Weiteingangsbereich, 208 V - 480 V +10 % 3ph AC
  • Aktive Power-Faktor-Korrektur, typisch 0,99
  • Sehr hoher Wirkungsgrad bis über 96%
  • Hohe Performance mit 15 kW pro Einheit
  • Spannung von 0 - 60 V bis 0 - 2000 V
  • Strom von 0 - 20 A bis 0 - 510 A
  • Flexible leistungsgeregelte DC-Ausgangsstufen (Autoranging)
  • Regelmodus CV, CC, CP, CR mit schnellem Übergang
  • Digitale Regelung, hohe Auflösung mit 16bit ADCs und DACs
  • Farbiges 5“ TFT Display, Touchfunktion und intuitive Bedienung
  • Galvanisch isolierter Share-Bus für Parallelbetrieb aller Leistungsklassen in der 10000 Serie
  • Master-Slave-Bus für Parallelbetrieb, bis zu 64 Geräte aller Leistungsklassen der 10000 Serie
  • Integrierter Funktionsgenerator mit vordefinierten Kurven
  • Vordefinierte Automotive Testabläufe für LV123, LV124 and LV148
  • Standard-Schnittstellen: USB, Ethernet, Analog, USB Host, Master-Slave-Bus, Share-Bus
  • Optionale Schnittstellen: CAN, CANopen, RS232, Profibus, EtherCAT, Profinet mit einem oder zwei Ports, Modbus mit einem oder zwei Ports, zusätzl. Ethernet mit einem oder zwei Ports
  • Befehlssprachen und Treiber: SCPI und ModBus, LabVIEW, IVI

Ausstattung und Highlights
  • Anzahl Kanäle: 1
  • Nennspannungsbereich: 0 – 60 V
  • Restwelligkeit CV rms: ≤10 mV BW 300 kHz
  • Restwelligkeit CV p-p: ≤100 mV BW 20 MHz
  • Nennstrombereich: 0 – 510 A
  • Leistung: 0 – 15.000 W
  • Nennwiderstandsbereich: 0,02 Ω - 25 Ω
  • Ausgangskapazität: 23970 μF
  • Wirkungsgrad Quelle / Senke: 94,5%
  • Frequenz: 45 - 66 Hz
  • Leistungsfaktor: >0,99
  • Ableitstrom:
  • Überspannungskategorie: 2
  • Verschmutzungsgrad: 2
  • Schutzfunktionen: OVP, OCP, OPP, OT
  • Digitale Schnittstellen: USB, Ethernet (100 MBit) für Kommunikation, 1x USB Host zur Datenerfassung
  • Erweiterbare Schnittstellen: CAN, CANopen, RS232, ModBus TCP, Profinet, Profibus, EtherCAT, zusätzl. Ethernet mit einem oder zwei Ports
  • Analoge Schnittstelle: 15-polige D-Sub


Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Labornetzteil, labornetzgerät ea elektro automatik, arbiträrgenerator, EA, Elektro Automatik, PSI 10000, Netzgerät, Power Source, DC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11.594,05*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11.865,45*
€ 14.119,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11.811,16*
€ 14.055,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11.629,98*
€ 13.839,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11.594,05*
€ 13.796,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.