Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PSW-720L55 |Netzgerät 2-Kanal, Multi Range, 720W, CH1: 160V CH2: 160V ,LAN, USB, Analog, 3HE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PSW-720L55 |Netzgerät 2-Kanal, Multi Range, 720W, CH1: 160V CH2: 160V ,LAN, USB, Analog, 3HE
PSW-720L55 |Netzgerät 2-Kanal, Multi Range, 720W, CH1: 160V CH2: 160V ,LAN, USB, Analog, 3HE
PSW-720L55 |Netzgerät 2-Kanal, Multi Range, 720W, CH1: 160V CH2: 160V ,LAN, USB, Analog, 3HE
PSW-720L55 |Netzgerät 2-Kanal, Multi Range, 720W, CH1: 160V CH2: 160V ,LAN, USB, Analog, 3HE
Artikel-Nr.:
     269-PSW-720L55
Hersteller:
     Good Will Instrument
Herst.-Nr.:
     01SWL05500GT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Labornetzgerät
Labornetzteil
labornetzgerät gw-instek
labornetzgerät

GW Instek PSW-720L55 | Programmierbares Multi-Range DC Labor-Netzgerät, 2 Kanal, 0 – 160 V, 0 – 7,2 A, 1080W.



Das programmierbare 2 Kanal Multi Range DC Labornetzgerät PSW-720L55 zeichnet sich besonders durch seinen hohen Wirkungsgrad sowie die flexiblen Einstellungs- und Einsatzmöglichkeiten aus.

Die flexible, einstellbare Leistungsregelung der Netzgeräte der GW Instek PSW Serie passt Ausgangsspannung und Ausgangsstrom automatisch an, sodass die maximale Ausgangsleistung nicht überschritten wird.

Dank dieser hohen Flexibilität können die Netzgeräte für viele Leistungs-Anforderungen eingesetzt werden. Dies reduziert Ihre Kosten für weitere Netzgeräte merklich.

Das GW Instek PSW-720L55 verfügt über eine Konstantspannungs- (Constant Voltage CV) und Konstantstrom-Funktion (Constant Current CC). Dies schützt Ihren Prüfling (DUT) vor Überschwingen oder Stromspitzen.

Anstiegszeiten und Abfallzeiten (Slew Rates) lassen sich sowohl für Spannung, als auch für Strom einstellen. Dies ermöglicht es, den Prüfling bei sich ändernden Spannungen und Stromstärken, kontrolliert zu testen.
Über die Output an / aus Steuerung mit einstellbarer Verzögerung definieren Sie fixe Zeitpunkte für das Zu- oder Abschalten miteinander verbundener Netzgeräte. Simulieren und testen Sie Ihren DUT mit sich verändernden Spannungen oder Strömen. Programmiert werden diese Abläufe über die analoge Schnittstelle an Ihrem PC.

Selbstverständlich verfügt das DC Netzgerät über Überspannungs- (OVP), Überstrom- (OCP) sowie Überhitzschutz (OHP).

Standardmäßig ist das GW Instek PSW-720L55 mit USB und LAN Schnittstelle ausgestattet. Ein GPIB-USB Adapter ist optional erhältlich. Ebenfalls ist die rückseitig verfügbare, analoge Schnittstelle optional erhältlich.

Ausstattung und Highlights

  • 2 Kanal DC Labor-Netzgerät
  • Spannung: 0 … 160 V
  • Stromstärke: 0 … 7,2 A
  • Leistung: 720 W
  • Restwelligkeit und Rauschen: CVP-P: 60 mVP-P | CVRMS: 12 mVRMS | CCRMS: 15 mARMS
  • Herstellergarantie: 2 Jahre
  • Gewicht: 7,7 kg, B 142 mm x H 124 mm x T 350 mm.


Lieferumfang

  • Bedienungsanleitung, Netzstecker, Messleitung, USB-Kabel, Montage-Zubehör

Optionales Zubehör:

  • PSW-001 Accessory Kit
  • PSW-002 Simple IDC Tool
  • PSW-003 Tool for Removal
  • PSW-004 Connector for GW Instek PSW power supplies
  • PSW-008 Cable for 3 Units of PSW-Series in Parallel Mode Connection
  • PSW-009 Output terminal cover for 30V/80V/160V models;
  • PSW-011 Output terminal cover for 250V/800V models
  • PSW-012 High voltage output terminal
  • GUG-001 GPIB to USB Adaptor
  • GTL-130 GPIB to USB Adaptor
  • GUR-001A USB TO RS-232 Cable, 3m
  • GET-001 Extended Terminal (MAX. 40A)
  • GET-002 Extended Terminal with max. 10A
  • GET-005 Extended Terminal with max. 20A

Ausstattung und Highlights
  • Gewicht: 7,7 kg, B 214 mm x H 124 mm x T 350 mm.
  • CC/CV-Prioritätsmodusauswahl ist ideal für Batterie- und LED-Industrie
  • Einstellbare Anstiegsgeschwindigkeit
  • Stromversorgung mit hohem Wirkungsgrad und hoher Leistungsdichte
  • Standard-Kommunikationsschnittstellen: LAN, USB, externes analoges Fernsteuerterminal
  • Optionale Kommunikationsschnittstellen: GPIB-USB-Adapter, RS232-USB-Kabel
  • Unterstützung von LabVIEW-Treibern


Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: PSW-720L55, GW, Instek, Netzgerät, Power Supply, 2-Kanal, zweikanal, 2kanal
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 269
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.132,76*
€ 2.318,76*
Frei Haus
ab € 2.402,21*
€ 2.659,94*
€ 6,90*
ab € 2.477,52*
€ 2.659,95*
Preise: Lager 269
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.318,76*
€ 2.759,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.301,25*
€ 2.738,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.219,30*
€ 2.640,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.173,98*
€ 2.587,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.132,76*
€ 2.537,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 269
Versand: Lager 269
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,60*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 269
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Good Will Instrument
11ET-0010010
ab € 147,31*
Sonstiges
Good Will Instrument
11SWM00100101
ab € 34,51*
Sonstiges
Good Will Instrument
11SWM00200101
ab € 161,10*
Sonstiges
Good Will Instrument
11SWM00300101
ab € 8,04*
Sonstiges
Good Will Instrument
11SW-0040010
ab € 20,20*
Sonstiges
Good Will Instrument
11SWM00500101
ab € 41,14*
Sonstiges
Good Will Instrument
11SWM00600101
ab € 41,42*
Sonstiges
Good Will Instrument
11SWM00700101
ab € 64,91*
Sonstiges
Good Will Instrument
11SWM00800101
ab € 20,22*
Sonstiges
Good Will Instrument
11SW-00900101
ab € 18,53*
Sonstiges
Good Will Instrument
11SW-01000101
ab € 11,48*
Sonstiges
Good Will Instrument
11SW-01100101
ab € 18,64*
Sonstiges
Good Will Instrument
11SW-01200101
ab € 11,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.