Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T197914 | Wechselobjektiv 15° Teleoptik für Wärmebildkamera FLIR T6xx/A6x5SC Serie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
T197914 | Wechselobjektiv 15° Teleoptik für Wärmebildkamera FLIR T6xx/A6x5SC Serie
Artikel-Nr.:
     269-T197914
Hersteller:
     Teledyne FLIR
Herst.-Nr.:
     T197914
EAN/GTIN:
     7332558004449
Suchbegriffe:
Normalbrennweite-Objektiv
Normalobjektiv
Kameraobjektiv
Objektiv

Teledyne FLIR T197914 | Wechselobjektiv 15° Teleoptik für Flir Wärmebildkameras T6xx-Serie.


Objektiv 41,3 mm, 15° Sichtfeld, inkl. Schutzhülle [T197914].Das 15°-Objektiv ist ein weit verbreitetes Objektivzubehör und bietet im Vergleich zum Standardobjektiv eine 1,7-fache Vergrößerung. Ideal für kleine oder entfernte Ziele wie Starkstrom-Freileitungen.


Ausstattung und Highlights
  • Field of view (FOV) 15° x 11° (19° diagonal)
  • Minimum focus distance 500 mm (19.69 in.)
  • Focal length 41.3 mm (1.63 in.)
  • Spatial resolution (IFOV) 0.41 mrad
  • Lens identification: Automatic
  • Distortion 3%
  • Weight 0.190 kg (0.419 lb.)
  • Size (L × D) 46.5 × 67 mm (1.83 × 2.64 in.)


Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Objektive, Wechselobjektiv, normalbrennweite objektiv, Teledyne, FLIR, 15Grad, Thermografie, Wärmebildkamera
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.959,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.263,11*
€ 6.263,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.208,00*
€ 6.197,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.047,64*
€ 6.006,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.970,15*
€ 5.914,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.959,47*
€ 5.901,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.