Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Si2-PD | Akustische Industrie-Schallkamera zur Teilentladungserkennung, 2 kHz - 130 kHz, 0,3 m - 200 m (T912305)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Si2-PD | Akustische Industrie-Schallkamera zur Teilentladungserkennung, 2 kHz - 130 kHz, 0,3 m - 200 m (T912305)
Si2-PD | Akustische Industrie-Schallkamera zur Teilentladungserkennung, 2 kHz - 130 kHz, 0,3 m - 200 m (T912305)
Si2-PD | Akustische Industrie-Schallkamera zur Teilentladungserkennung, 2 kHz - 130 kHz, 0,3 m - 200 m (T912305)
Si2-PD | Akustische Industrie-Schallkamera zur Teilentladungserkennung, 2 kHz - 130 kHz, 0,3 m - 200 m (T912305)
Si2-PD | Akustische Industrie-Schallkamera zur Teilentladungserkennung, 2 kHz - 130 kHz, 0,3 m - 200 m (T912305)
Si2-PD | Akustische Industrie-Schallkamera zur Teilentladungserkennung, 2 kHz - 130 kHz, 0,3 m - 200 m (T912305)
Si2-PD | Akustische Industrie-Schallkamera zur Teilentladungserkennung, 2 kHz - 130 kHz, 0,3 m - 200 m (T912305)
Si2-PD | Akustische Industrie-Schallkamera zur Teilentladungserkennung, 2 kHz - 130 kHz, 0,3 m - 200 m (T912305)
Si2-PD | Akustische Industrie-Schallkamera zur Teilentladungserkennung, 2 kHz - 130 kHz, 0,3 m - 200 m (T912305)
Artikel-Nr.:
     269-T912305
Hersteller:
     Teledyne FLIR
Herst.-Nr.:
     T912305
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Industrie Camera
Industriekamera
industrie camera

Teledyne FLIR Si2-PD | Akustische Kamera für industrielle Anwendungen zur Erkennung von Teilentladungen, 2 kHz bis 130 kHz, 0,3m bis 200m (T912305).


Die FLIR Si2-PD ist eine industrielle akustische Bildgebungskamera, die speziell zur Erkennung von Teilentladungen (PD) entwickelt wurde. Sie bietet eine effektive Lösung zur Erkennung und Reaktion auf PD, was dazu beiträgt, die Wartungskosten für elektrische Geräte zu senken.

Die Kamera erkennt, lokalisiert, klassifiziert und bewertet PD-Fehler aus einer Entfernung von bis zu 200 m und identifiziert PD-Probleme, die 30-mal kleiner sind als bisher möglich. Sie liefert sowohl kamera- als auch softwarebasierte Schweregradbewertungen und stellt Ihnen die Entscheidungsunterstützung zur Verfügung, die für präzise Wartungsentscheidungen erforderlich ist.

Für spezifische Anwendungen können Sie die Si2-LD (T912339) für Leckerkennung und Lagerfehlererkennung oder die Si2-Pro (T912340) für umfassende Anwendungen in den Bereichen Stromversorgung, Leckerkennung und Lagerfehlererkennung wählen.

Die FLIR Si2-PD bietet auch umfassende Analysetools, einschließlich der Kategorisierung des Entladungstyps im Gerät, des Schweregrads und der empfohlenen Maßnahmen. Diese Funktionen unterstützen eine schnelle Entscheidungsfindung und angemessene Reaktionsplanung.

Zusätzlich verfügt die Kamera über eine Flottenmanagement-Funktionalität, die eine optimale Nutzung und Wartung der Geräte in großen industriellen Umgebungen gewährleistet. Sie ermöglicht die Integration von Cloud-Daten und OTA-Softwareupdates und kombiniert akustische und thermische Bilder im selben Bericht.

Produktmerkmale:

  • Teilentladungsfehler aus einer Entfernung von bis zu 200 m erkennen, lokalisieren, klassifizieren und beurteilen
  • Teilentladungen erkennen, die 30-mal kleiner sind als je zuvor
  • Die Beurteilung des Schweregrades von Problemen durch Teilentladungen sowie die Klassifizierung des Typs der Teilentladung in der Kamera und mit Hilfe von Software bieten erstklassigen Support bei Ihrer Entscheidungsfindung
  • Einhändige Bedienung mit automatischer Abstimmung, 8-fach-Zoom, einer Digitalkamera mit 12 MP und Schutzart IP54
  • Konzipiert für die Skalierung von Unternehmen mit Hilfe von Flottenmanagementfunktionen, damit Manager sicherstellen können, dass das Werkzeug ordnungsgemäß verwendet und gewartet wird

Hauptanwendungen:

  • Überwachung von Leitungs- und Verteilungsleitern und den dazugehörigen Komponenten aus großen Entfernungen und dadurch weniger Bedarf für Notfallreparaturen
  • Inspektion von Transformatoren in Umspannwerken, um Probleme durch Teilentladungen frühzeitig zu erkennen, bevor sie zu einer gefährlichen Explosion führen, die zudem hohe Kosten verursacht
  • Probleme durch Teilentladungen in jeder Hochspannungsanlage finden, damit es zu weniger Beschwerden von Seiten der Öffentlichkeit wegen Funkstörungen und hörbaren Geräuschen kommt

Ausstattung und Highlights
  • Display: 5 Zoll mit 1280 × 720 px, resistiver Touchscreen
  • Integrierte LEDs mit drei Betriebsarten

Akustikmessung

  • Schwellenwert Detektion: 20 kHz: -7 dB SPL || 35 kHz: 4 dB SPL || 50 kHz: 10 dB SPL || 80 kHz: 36 dB SPL || 100 kHz: 51 dB SPL
  • Bandbreite: 2–130 kHz
  • Richtungsauflösung: 1° - 0,125°
  • Betriebsabstand: 0,3 m - 200 m
  • Beurteilung des Schweregrades: Automatische Beurteilung des Schweregrades mit Hilfe von KI, einschließlich Empfehlungen für entsprechende Maßnahmen in der Kamera

Bildgebung & Optik

  • Digitalkamera: Farbaufnahmen mit 12 MP
  • Kamera-Sichtfeld: 75° diagonal
  • Videobildwiederholfrequenz: Kamera: 60 fps / Akustische Bildgebung: 30 fps / Bildschirm: 70 fps
  • 8-facher digitaler Zoom
  • Auflösung Videobild: 1280 × 720 px

Analyse und Berichterstellung

  • Online: FLIR Acoustic Camera Viewer (Cloud-Service)
  • Offline FLIR Thermal Studio (Desktop-Software)
  • Datenübertragung: W-LAN 2,4 GHz und 5 GHz IEEE 802.11.b/g/n/ac Wireless-LAN USB-Speicherstick
  • Interner Speicher: 128 GB (SD-Speicherkarte)
  • Externer Speicher: USB 8 GB, Cloud-Speicherkapazität ist unbegrenzt

Allgemeines

  • Wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Akku mit bis zu 2,5h Laufzeit
  • Schutzgrad: IP54
  • Sicherheit: IEC 62368-1
  • Abmessungen: 288 mm × 182 mm × 159 mm
  • Kameragewicht: ca. 1,2 kg
  • Gesamtgewicht (Kamera und Akku): ca. 1,45 kg

Lieferumfang
  • Kamera
  • Akku (2 Stück)
  • Akkuladegerät
  • Netzkabel (4 Stück)
  • Tragegurt
  • Hartschalenetui
  • Lizenzkarte: FLIR-Plugin der Si-Serie für FLIR Thermal Studio, unbefristete Lizenz
  • Gedruckte Dokumentation
  • USB-Speicherstick
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Teledyne Flir, Schallkamera, Ultraschall, Leckage, Ortung, Fehleranalyse, Leck, Si2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17.228,62*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17.492,90*
€ 20.816,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17.405,10*
€ 20.712,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17.238,25*
€ 20.513,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17.228,62*
€ 20.502,06
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Teledyne FLIR
T912306
ab € 178,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.