Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TA170 | Adapter, SMA (m) auf SMA (f), 50 Ohm, 18 GHz, Anschlussschutz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TA170 | Adapter, SMA (m) auf SMA (f), 50 Ohm, 18 GHz, Anschlussschutz
TA170 | Adapter, SMA (m) auf SMA (f), 50 Ohm, 18 GHz, Anschlussschutz
Artikel-Nr.:
     269-TA170
Hersteller:
     Pico Technology
Herst.-Nr.:
     TA170
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter SMA
SMA Adapter
adapter sma

Pico TA170 | SMA Anschluss Adapter 18 GHz 50Ω (Stecker - Buchse) Anschluss Schutz für Sampling-Oszilloskope.


The TA170 is an 18 GHz 50 Ω SMA (m-f) connector adaptor often referred to as a "connector saver". This is because this type of adaptor is often fitted to an expensive piece of test equipment such as the PicoScope 9000 Series sampling oscilloscopes or component that requires a lot of connect/disconnect cycles. If one of the connectors becomes damaged, it is far cheaper to throw away and replace the connector saver than to repair the expensive equipment that it is protecting.





Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Zubehör, Oszilloskop, Oszilloskope, Tasche, Rack, Accessories, Agilent, Keysight, Rohde, Schwarz, R&S, Fluke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,34*
€ 27,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,24*
€ 27,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,75*
€ 25,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,15*
€ 25,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,96*
€ 23,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,49*
€ 19,62
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Pico Technology
PP977
ab € 5.956,30*
Sonstiges
Pico Technology
PP978
ab € 7.066,68*
Sonstiges
Pico Technology
PP979
ab € 9.540,53*
Sonstiges
Pico Technology
PQ181
ab € 10.848,01*
Sonstiges
Pico Technology
PQ182
ab € 18.447,74*
Sonstiges
Pico Technology
PQ211
ab € 8.159,50*
Sonstiges
Pico Technology
PQ212
ab € 13.904,24*
Sonstiges
Pico Technology
PQ338
ab € 12.081,94*
Sonstiges
Pico Technology
PQ339
ab € 16.126,96*
Sonstiges
Pico Technology
PQ340
ab € 12.670,30*
Sonstiges
Pico Technology
PQ341
€ 25.499,95*
Sonstiges
Pico Technology
TA263
ab € 57,65*
Sonstiges
Pico Technology
TA264
ab € 51,18*
Sonstiges
Pico Technology
TA265
ab € 72,22*
Sonstiges
Pico Technology
PQ091
ab € 14.982,91*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.