Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 269
>
EMV- und Spektrum-Analysatoren-220009
>
Spektrumanalysator Zubehör-220014
>
Artikel
TA262 | Abschwächer, 10 dB, SMA (m) auf SMA (f), 50 Ohm, 10 GHz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
269-TA262
Hersteller:
Pico Technology
Herst.-Nr.:
TA262
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Zubehör Messtechnik
Pico TA262 / Abschwächer (Attenuator) 10 dB 10 GHz 50 Ω, SMA (m-f).
Pico TA262 / Abschwächer (Attenuator) 10 dB 10 GHz 50 Ω, SMA (m-f).
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
... >
Lager 269
>
EMV- und Spektrum-Analysatoren-220009
>
Spektrumanalysator Zubehör-220014
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,44*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,20*
€ 90,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,35*
€ 89,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,15*
€ 85,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,05*
€ 83,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,44*
€ 69,54
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PICO TECHNOLOGY PQ111 VEKTOR-NETZWERKANALYSATOR, 300KHZ-6GHZ
Pico Technology
PQ111
ab € 4.666,56*
Sonstiges
PICO TECHNOLOGY PQ163 AGILE-SYNTHESIZER, 1 KANAL, 8.192GHZ
Pico Technology
PQ163
ab € 4.492,77*
Sonstiges
PICO TECHNOLOGY PQ182 OSZILLOSKOP, 16MHZ, 4 KANÄLE, 500MSPS
Pico Technology
PQ182
ab € 18.447,74*
Sonstiges
PICO TECHNOLOGY PQ212 OSZILLOSKOP, 16MHZ, 2 KANÄLE, 2500GSPS
Pico Technology
PQ212
ab € 13.904,24*
Sonstiges
PP977 | USB-PC Differentieller Puls Generator PicoSource PG911 50 Ohm SMA(f), <60 ps Puls, 2,5-6V variabel
Pico Technology
PP977
ab € 5.956,52*
Sonstiges
PP978 | USB-PC Differentieller Puls Generator PicoSource PG912 50 Ohm N(m), <40 ps ±Puls, >200mV feste Amplitude
Pico Technology
PP978
ab € 7.067,31*
Sonstiges
PP979 | USB-PC Differentieller Puls Generator PicoSource PG914 2 facher Ausgang, Dual-mode 40/ 60 ps Pulse
Pico Technology
PP979
ab € 9.540,53*
Sonstiges
PQ181 | Sampler-Extended-Real-Time USB Oszilloskop (SXRTO), 4-Kanal, 5 GHz, 1 TS/s - Pico 9404-05 , 9400 Serie
Pico Technology
PQ181
ab € 10.848,01*
Sonstiges
PQ211 | Sampler-Extended-Real-Time USB Oszilloskop (SXRTO), 2-Kanal, 5 GHz, 1 TS/s - Pico 9402-05 , 9400 Serie
Pico Technology
PQ211
ab € 8.159,50*
Sonstiges
TA263 | Kabel, SMA (m) auf SMA (m), DC - 10 GHz Länge: 60 cm, hochflexibel
Pico Technology
TA263
ab € 58,87*
Sonstiges
TA264 | Kabel, SMA (m) auf SMA (m), DC - 10 GHz Länge: 30 cm, hochflexibel
Pico Technology
TA264
ab € 51,15*
Sonstiges
TA265 | Kabel, Präzision, SMA (m) auf SMA(m), 13 GHz, Länge: 30 cm, flexibel, ummantelt
Pico Technology
TA265
ab € 72,62*
Sonstiges
VNA 108 | USB Vektor Netzwerkanalysator, 300 kHz bis 8,5 GHz, Quad RX (PQ112)
Pico Technology
PQ112
ab € 6.843,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen