Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TA338 | Kabel, Präzision, Typ-N (m) auf 3,5 mm (m), 6 GHz, Länge: 60 cm, flexibel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TA338 | Kabel, Präzision, Typ-N (m) auf 3,5 mm (m), 6 GHz, Länge: 60 cm, flexibel
TA338 | Kabel, Präzision, Typ-N (m) auf 3,5 mm (m), 6 GHz, Länge: 60 cm, flexibel
Artikel-Nr.:
     269-TA338
Hersteller:
     Pico Technology
Herst.-Nr.:
     TA338
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
BNC-Kabel
BNC-Adapter
SMA Adapter

Pico TA338 | Premium 6 GHz flex-form test lead, male port, N(m)-PC3.5(m).


Flexible Premium Test cable with high quality, robust construction and stainless steel connectors N(m) - PC3.5(m). Length 600 mm.





Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 684,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 770,41*
€ 916,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 756,49*
€ 900,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 724,47*
€ 862,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 707,40*
€ 841,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 684,53*
€ 814,59
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Pico Technology
PQ111
ab € 4.663,87*
Sonstiges
Pico Technology
TA346
ab € 719,49*
Sonstiges
Pico Technology
PQ112
ab € 6.836,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.